カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
「eyb8-8」の検索結果

プッシュワンEシリーズ Yユニオン
ニッタ(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状Yユニオン使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975