カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- エスコ(15)
- ビュートン(11)
- イスカル(8)
- TRUSCO(7)
- オリエンタルモーター(6)
- ERECTA(エレクター)(5)
- 未来工業(4)
- シヤチハタ(3)
- SK11(3)
- SanDisk(サンディスク)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ラバーメイド(2)
- 矢崎化工(2)
- SMC(1)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- ムラテックKDS(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ブランドをもっと見る
「gn4」の検索結果
特価

N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から42日以内出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294