カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- SMC(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- Vesrah(2)
- ダイヤトレンド(2)
- コクヨ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- カナテクス(1)
「l4n12-9」の検索結果

クイックシール継手 90°エルボ
ニッタ(7件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
クイックシール継手 90°ユニオンエルボ
ニッタ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状90°ユニオンエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294