カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(3)
- 日本モレックス(molex)(7)
- イノック(2)
- エスコ(2)
- カクダイ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- イシジマ(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「molex 1545r」の検索結果

キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (1000,1400専用)
ニッタ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。材質スチール仕様テーパおねじタイプ適合アダプタ/30、130形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ラインメイトホース 1000-08
ニッタ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本6日以内出荷外径小・軽量・キャンパカ継手使用可呼称08内径(mm)12.7外径(mm)17.4適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80内径(inch)1/2適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
ラインメイトホース継手付 1000-08(SF-SF)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)17.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2