カテゴリ

  • バイク部品(628)
  • 農業機械(578)
  • 制御機器(393)
  • パソコン/周辺機器(305)
  • 科学研究・開発用品(263)
  • メカニカル部品(260)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(192)
  • バイク純正部品(187)
  • 測定用品(132)
  • 油圧機器・油圧ホース(116)
  • 切削工具(95)
  • 清掃用品(81)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(80)
  • 作業工具(76)
  • 空調・照明・電設資材(71)
  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(47)
  • 物流用品(37)
  • 電気材料(35)
  • 卓上消耗品(34)
  • 機構部品(27)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 縫製用品(22)
  • 厨房用品(20)
  • 研磨材(20)
  • 電動工具(19)
  • 自動車補修部品(15)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 建築金物(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 安全用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 家電(10)
  • 防災用品(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 防犯用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 事務用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • エンジン工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 溶接用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • カー用品(5)
  • 介護用品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 塗料(3)
  • 医療(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「1000-08」の検索結果

4,135件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVQ1000-8 SMC

    VVQ1000-8

    SMC
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ラインメイトホース 1000-08 ニッタ

    ラインメイトホース 1000-08

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    6日以内出荷
    外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
    適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80呼称08内径(inch)1/2適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)17.4内径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1820x1000x8.0mm 羊毛フェルト エスコ

    1820x1000x8.0mm 羊毛フェルト

    エスコ
    ¥48,800税込¥53,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XE-8
  • NVIDIA RTX A1000 8GB (ATX) Retail DHC-DS

    NVIDIA RTX A1000 8GB (ATX) Retail

    DHC-DS
    ¥124,444税込¥136,888
    1台
    翌々日出荷
  • 200x1000x8mm 反射トラクッション エスコ

    200x1000x8mm 反射トラクッション

    エスコ
    ¥3,810税込¥4,191
    1個
    翌日出荷
    材質クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル長さ(mm)1000幅(mm)200厚さ(mm)8シマ幅(mm)45
  • アルミAJレバー CBR1000(08) DAYTONA(デイトナ)

    アルミAJレバー CBR1000(08)

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。
    主な適合車種CBR600RR(07-09)・CBR900RR(02)・CBR954RR(02-06)・CBR1000RR(08)
  • 500x1000x8mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚) エスコ

    500x1000x8mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)

    エスコ
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    翌日出荷
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)8色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
  • パイプ(フォークアウタ)       ZX1000E8F 44008-0041-828 Kawasaki

    パイプ(フォークアウタ) ZX1000E8F 44008-0041-828

    Kawasaki
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    5日以内出荷
  • Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2) FXC

    Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2)

    FXC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    「NS2010VPEL」は、10/100/1000BASE-T対応のPoEポートを8ポート、100/1000BASE-X対応スロットを2つ搭載したWebベースの管理機能付きスマートPoEスイッチです。
  • ルビコン コンデンサ 1000μF, ,10V dc, 10ZL1000MEFC8X20 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 1000μF, ,10V dc, 10ZL1000MEFC8X20

    ルビコン
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 3.5mm。漏れ電流 = 0.01CV又は3μAA。ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 1000μF, ,10V dc, 10ZLH1000MEFC8X16 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 1000μF, ,10V dc, 10ZLH1000MEFC8X16

    ルビコン
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 3.5mm。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全地下たび#1000番(鉄先芯入)大馳8枚 荘快堂

    安全地下たび#1000番(鉄先芯入)大馳8枚

    荘快堂(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1足
    5日以内出荷
    高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底(前後打付け緩和形状)
    用途建築・建設・造園作業など材質金属(防護材類・留具)色紺長さ(cm)19(平均値)材質(アッパー)混紡布(綿+ナイロン)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約360(平均値)機能屈曲性、衝撃吸収材質(先芯)鋼靴タイプ足袋
  • 安全地下たび#1000番(鉄先芯入、踏抜板入) 荘快堂

    安全地下たび#1000番(鉄先芯入、踏抜板入)

    荘快堂
    ¥4,998税込¥5,498
    1足
    5日以内出荷
    高強度鋼製先芯入・踏抜防止板入(インソール)・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底(前後打付け緩和形状)
    用途建築・建設・造園作業など材質金属(防護材類・留具)色紺長さ(cm)23(平均値)材質(アッパー)混紡布(綿+ナイロン)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約445(平均値)機能屈曲性、衝撃吸収材質(先芯)鋼靴タイプ足袋
  • Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2)MAX.75W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守 FXC

    Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2)MAX.75W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守

    FXC
    ¥58,000税込¥63,800
    1個
    5日以内出荷
    SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で75W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
  • NVIDIA RTX GDDR6 グラフィックスカード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    NVIDIA RTX GDDR6 グラフィックスカード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
  • サヤフォークピン 山田部品

    サヤフォークピン

    山田部品(10件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    仕様ユニクロメッキ
  • (90100)フランジ ボルト スバル

    (90100)フランジ ボルト

    スバル(14件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • シムボックス 岩田製作所

    シムボックス

    岩田製作所(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
  • ラジエーター 国産乗用車用 CoolingDoor

    ラジエーター 国産乗用車用

    CoolingDoor(58件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
    用途乗用車の補修用保証期間18か月
  • (08310)ナット スズキ

    (08310)ナット

    スズキ(8件のレビュー)
    ¥66税込¥73
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • FRP-A ローラースペア 大塚刷毛製造

    FRP-A ローラースペア

    大塚刷毛製造(6件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。
    用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。材質硬質羊毛パイルパイル長(mm)15適合ハンドル専用ハンドル
  • フレーム部品 バンドソー RB120FV 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB120FV

    新ダイワ(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC EEPROM 256KBIT 1000KHZ 8-SOIC MICROCHIP

    IC EEPROM 256KBIT 1000KHZ 8-SOIC

    MICROCHIP
    ¥259税込¥285
    1個
    4日以内出荷
  • ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SE) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SE)

    ニッタ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    42日以内出荷
    柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)17.4呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
  • ラインメイトホース継手付 1000-08(SF-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 1000-08(SF-SF)

    ニッタ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    42日以内出荷
    柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)17.4呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
  • ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • (90100)フランジ ボルト スバル

    (90100)フランジ ボルト

    スバル(3件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SF)

    ニッタ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    42日以内出荷
    柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)17.4呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
  • ゴムブッシュ(インチ管系) 日本発条(NHK)

    ゴムブッシュ(インチ管系)

    日本発条(NHK)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
  • 真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸

    ビニモ(27件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
    材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手8
  • 均窯小千茶 カネ大白木屋

    均窯小千茶

    カネ大白木屋
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    材質陶器寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×58
  • 500x1000x 8mm 超高分子量ポリエチレン板 エスコ

    500x1000x 8mm 超高分子量ポリエチレン板

    エスコ
    ¥21,100税込¥23,210
    1個
    当日出荷
    加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。材質UHMW厚さ(mm)8寸法(mm)500×1000
  • フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
    材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
  • ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸

    ビニモ(60件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
    材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手8
  • マイクロネジリブラシ クロダブラシ

    マイクロネジリブラシ

    クロダブラシ
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から19日以内出荷