カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(31)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
  • CKD(18)
  • ユニバーサル(17)
  • RS PRO(16)
  • SMC(12)
  • 大阪魂(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • ノーブランド(10)
  • コラントッテ(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • ニデックドライブテクノロジー(5)
  • エスコ(4)
  • NSK(日本精工)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • ホンダ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n316」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックシール コネクタ ニッタクイックシール コネクタニッタ(8件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
クイックシール 黄銅ナット ニッタクイックシール 黄銅ナットニッタ(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状黄銅ナット
クイックシール 90°エルボ ニッタクイックシール 90°エルボニッタ(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状90°エルボねじの種類R
クイックシール ユニオンティー ニッタクイックシール ユニオンティーニッタ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(5個)
当日出荷から22日以内出荷
形状ユニオンティー
クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタクイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)ニッタ(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6形状90°エルボ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)
クイックシール コネクタ(高圧タイプ) ニッタクイックシール コネクタ(高圧タイプ)ニッタ(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタクイックシール 90°ユニオンエルボニッタ(1件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
クイックシール 黄銅スリーブ ニッタクイックシール 黄銅スリーブニッタ
77税込85
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状黄銅スリーブ
クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ) ニッタクイックシール ユニオンティー(高圧タイプ)ニッタ
699税込769
1個
翌々日出荷
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンティー質量(g)27使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100有効断面積(mm2)1寸法L1(mm)20.6寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油適合チューブ外径(inch)3/16寸法L6(mm)20.6寸法L5(mm)41.1寸法L8(mm)26.3チューブ挿入長さF(mm)15二面幅H1(mm)10二面幅H2(mm)10最小内径d2(Φmm)1.4
クイックシール ティー ニッタクイックシール ティーニッタ
2,998税込3,298特価
1袋(5個)
当日出荷から62日以内出荷
ねじの種類R
クイックシール メスコネクタ ニッタクイックシール メスコネクタニッタ
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
多用途目的配管用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100ねじの種類Rc寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
クイックシール サービスティー(高圧タイプ) ニッタクイックシール サービスティー(高圧タイプ)ニッタ
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6形状サービスティー使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタクイックシール パネルタッチコネクタニッタ
669税込736
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
クイックシール ティー(高圧タイプ) ニッタクイックシール ティー(高圧タイプ)ニッタ
3,298税込3,628
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
材質黄銅形状ティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100、(水)ナイロンスリーブ/0~70、黄銅スリーブ/0~100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100適合流体空気、水、一般作動油接続ねじ種類R
クイックシール コネクタ(高圧タイプ) ニッタクイックシール コネクタ(高圧タイプ)ニッタ
229税込252
1個
3日以内出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
クイックシール サービスティー ニッタクイックシール サービスティーニッタ
569税込626
1個
翌々日出荷
形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
ラインメイトホース継手付 N3130-16(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-16(SE-SE)ニッタ
6,998税込7,698
1本
42日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称16内径(Φmm)25.7外径(Φmm)33.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)7適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)28最高衝撃圧力(MPa)8.8