カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(1)
- CKD(17)
- SMC(13)
- NOK(11)
- 武蔵オイルシール工業(6)
- マスオカ(4)
- 森清化工(3)
- 旭精工(2)
- ナベヤ(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- アリート(ariete)(2)
- エスコ(1)
- タカチ電機工業(1)
- ノーブランド(1)
- 扶桑精機(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- KVK(1)
- アラム(1)
- アキツ(1)
- ブランドをもっと見る
「nbr p-7」の検索結果

プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ
ニッタ(9件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状ユニオンコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ
ニッタ(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷形状異径ユニオンコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975