カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(4)
- PISCO(ピスコ)(11)
- SMC(1)
- コガネイ(1)
- 千代田通商(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- AirTAC(1)
「pisco py10」の検索結果
特価

プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ
ニッタ(9件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状ユニオンコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975