カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(1)
- ALBA(アルバ)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- KITACO(10)
- KSフィルター(3)
- omron(オムロン)(3)
- RS PRO(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- SMC(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(85)
- TRUSCO(6)
- エスコ(3)
- ニッサン(13)
- フエニックス・コンタクト(9)
- ベンカン機工(4)
- マキタ(3)
- リスパック(5)
- 三木プーリ(3)
- 大阪ケミカル(23)
- ブランドをもっと見る
「pt3-5」の検索結果

プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ
ニッタ¥369税込¥4061個当日出荷から3日以内出荷形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
クイックシール メスコネクタ
ニッタ¥3,500税込¥3,8501袋(5個)4日以内出荷から5日以内出荷多用途目的配管用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃ねじの種類Rc使用流体空気、水、一般作動油
クイックシール コネクタ
ニッタ¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷形状コネクタ材質(本体)黄銅質量(g)85タイプインサートタイプ適合チューブ外径(Φmm)15.88使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100寸法L(mm)41.7有効断面積(mm2)62最高使用圧力(MPa)5寸法A(mm)13寸法S(mm)5.1接続ねじ3/8使用流体空気、水、一般作動油寸法d1(Φmm)9.3適合チューブ外径(inch)5/8負圧性能(kPa)-101.294チューブ挿入長さF(mm)23二面幅H1(mm)23二面幅H2(mm)27最小内径d2(Φmm)9.3接続ねじ種類R