カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- ALBA(アルバ)(1)
- AMPHENOL(15)
- FPC(3)
- KITACO(1)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エコー電子(EDK)(1)
- フィリップス(1)
- フジトク(11)
- ベンカン機工(17)
- ヤマト特殊鋼(4)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 大阪ケミカル(1)
- 日東工器(1)
- 藤井高圧(3)
- 鹿島化学金属(UKB)(13)
- ブランドをもっと見る
「pt6s」の検索結果

クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)
ニッタ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R