カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(12)
- ハタヤリミテッド(1)
- SMC(714)
- ParkerTAIYO(135)
- MAZDA(マツダ)(117)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- ホンダ(29)
- omron(オムロン)(27)
- ニッセイ(24)
- ハンマーキャスター(21)
- IKA(21)
- コラントッテ(21)
- エスコ(18)
- アズワン(17)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- CKD(13)
- 富士インパルス(12)
- VISHAY(12)
- ブランドをもっと見る
「s-n10」の検索結果

クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色
ニッタ(12件のレビュー)¥35税込¥391個当日出荷形状ナイロンスリーブ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294色乳白色
クイックシール継手 黄銅スリーブ
ニッタ(4件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷形状スリーブ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール継手 90°エルボ
ニッタ(7件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から47日以内出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)
ニッタ(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)
ニッタ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294