カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- 千代田通商(12)
- NOJIMA ENGINEERING(12)
- TOTO(4)
- ラスタバナナ(4)
- 重松製作所(3)
- ダイニチ工業(3)
- TRW(3)
- ハリケーン(2)
- Vesrah(2)
- カナテクス(2)
- イマオコーポレーション(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- キングジム(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ベッセル(1)
- 三菱電機(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- アラデン(1)
- ブランドをもっと見る
「sc4r」の検索結果

コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)
ニッタ(3件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から3日以内出荷従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。形状エルボタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ)
ニッタ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から4日以内出荷耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。チューブはプッシュワン接続です。形状エルボタイプミリサイズ制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)ねじの種類R使用流体空気最高温度範囲(℃)(空気)+5~+60