カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(260)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
  • YAMAHA(ヤマハ)(86)
  • ハリケーン(47)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • POSH Faith(41)
  • AMPHENOL(33)
  • DAYTONA(デイトナ)(30)
  • ナブテスコ(22)
  • サンポール(20)
  • OSG(オーエスジー)(19)
  • サンドビック(19)
  • 重松製作所(15)
  • AC-PERFORMANCELINE(13)
  • NB(日本ベアリング)(12)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • RS PRO(12)
  • イチグチ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-8」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインメイトホース継手付 3130-08(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3130-08(SF-SF)ニッタ
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19.9使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)58最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 3000-08(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3000-08(SF-SF)ニッタ
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
外径小。軽量
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19.8使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)60最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 1100-08(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1100-08(SF-SF)ニッタ
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
外径小。軽量
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.8使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-08(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1000-08(SF-SF)ニッタ
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)17.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 N3130-08(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-08(SF-SF)ニッタ
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。 JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。
呼称08内径(Φmm)12.8外径(Φmm)20.3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1100-08(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1100-08(SE-SF)ニッタ
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
外径小。軽量
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.8使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SF)ニッタ
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)17.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SF)ニッタ
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19.9使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)58最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 3000-08(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3000-08(SE-SF)ニッタ
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
外径小。軽量
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19.8使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)60最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SF)ニッタ
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。 JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。
呼称08内径(Φmm)12.8外径(Φmm)20.3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から42日以内出荷
ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)ニッタ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷