カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(12)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- AC-PERFORMANCELINE(15)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- brembo(8)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(10)
- CF POSH(10)
- CKD(10)
- DAYTONA(デイトナ)(31)
- NOJIMA ENGINEERING(13)
- OSG(オーエスジー)(13)
- POSH Faith(40)
- ウエルドテック社(30)
- ゴールドメダル(12)
- サンドビック(19)
- ノーブランド(8)
- ハリケーン(47)
- フロンケミカル(8)
- ヤマモトレーシング(8)
- 京セラ(7)
- ブランドをもっと見る
「sf08」の検索結果

ラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SF)
ニッタ¥4,498~税込¥4,948~1本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。 JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.8最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)20.3呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)
ニッタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)
ニッタ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
ラインメイトホース継手付 3130-08(SF-SF)
ニッタ¥4,498~税込¥4,948~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)19.9呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)58最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 3000-08(SF-SF)
ニッタ¥4,498~税込¥4,948~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)19.8呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)60最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 1100-08(SF-SF)
ニッタ¥3,798~税込¥4,178~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)18.8呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-08(SF-SF)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)17.4呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 N3130-08(SF-SF)
ニッタ¥4,498~税込¥4,948~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。 JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.8最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)20.3呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1100-08(SE-SF)
ニッタ¥3,798~税込¥4,178~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)18.8呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SF)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)17.4呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SF)
ニッタ¥4,498~税込¥4,948~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)19.9呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)58最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 3000-08(SE-SF)
ニッタ¥4,498~税込¥4,948~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)19.8呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)60最高衝撃圧力(MPa)25