カテゴリ

  • バイク部品(255)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(172)
  • 制御機器(80)
  • 切削工具(54)
  • 農業機械(43)
  • 溶接用品(32)
  • メカニカル部品(31)
  • 建材・エクステリア(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 自動車補修部品(15)
  • 電気材料(14)
  • マスク(14)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 安全標識(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-08」の検索結果

関連キーワード
898件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品用ホース E-SF-8×13.5-20 八興

    食品用ホース E-SF-8×13.5-20

    八興
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2754材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)50以上外径(mm)13.5内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【カット品】サンフーズ 8×13.5mm E-SF-8シリーズ 八興

    【カット品】サンフーズ 8×13.5mm E-SF-8シリーズ

    八興
    ¥579~税込¥637~
    1本
    5日以内出荷
    食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
  • サイレンサー ジョイントステー CB400SF 08 BEET

    サイレンサー ジョイントステー CB400SF 08

    BEET
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    10日以内出荷
  • テールパイプガスケット CB400SF 08 BEET

    テールパイプガスケット CB400SF 08

    BEET
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    10日以内出荷
  • サイレンサーハメコミカラー(Evo) CB1300SF 08- BEET

    サイレンサーハメコミカラー(Evo) CB1300SF 08-

    BEET
    ¥999税込¥1,099
    1個
    10日以内出荷
  • H/B (SV)固定 W.P CB400SF 08 BEET

    H/B (SV)固定 W.P CB400SF 08

    BEET
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    10日以内出荷
    ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。レーシーな別体式専用マフラーステーが付属することでBEET社NASSERTマフラーはもちろん、ノーマルマフラーとの併用も可能。
    主な適合車種CB400SF/SB H-VTEC Revo(08)ABS車は装着不可
  • ホース (9SF8) MAZDA(マツダ)

    ホース (9SF8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥88~税込¥97~
    1個
    3日以内出荷
  • プリント板穴なし取付台 MAC8(マックエイト)

    プリント板穴なし取付台

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。 大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。 シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。
    材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分別シールF CONDOR(山崎産業)

    分別シールF

    CONDOR(山崎産業)
    ¥579税込¥637
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
    幅(mm)170寸法(幅W×高さH)(mm)170×170高さ(mm)170材質PET・PETフィルム
  • カットチェーン ミツギロン

    カットチェーン

    ミツギロン(1件のレビュー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット(140個)
    当日出荷から翌々日出荷
    保管・収納時にかさばりません。 持ち運びが便利です。 コーン用の樹脂製リング付チェーンです。
    用途区間整理や進入禁止として。材質ポリエチレン(PE)色イエロー/ブラックチェーン線径(Φmm)6
  • モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    ¥74~税込¥81~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
  • N'S付箋紙 75×50 シノコマ

    N'S付箋紙 75×50

    シノコマ
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オフィスやご家庭での伝言メモやしおりに最適!貼ってはがせるふせん。
    用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。
  • SF4-8 SMC

    SF4-8

    SMC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    9日以内出荷
  • ファンドリフック HSF KITO(キトー)

    ファンドリフック HSF

    KITO(キトー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    キトーチェンスリング100用カナグ部材 アイタイプ用
    材質合金鋼質量(kg)1.2組立方法アイタイプアズワン品番64-8557-80適合チェーン線径(Φmm)7/8ラッチなし
  • 職人道フィギュアストラップ プロスター

    職人道フィギュアストラップ

    プロスター(2件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    4日以内出荷
    携帯電話、小物、作業工具に取り付け出来ます。
    寸法(mm)約45×約20質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×27×95
  • モータレスLED回転灯 SFシリーズ パトライト(PATLITE)

    モータレスLED回転灯 SFシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSF 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSF

    岩田製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSFRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15 AMPHENOL

    Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSF-J めすおすソケット イハラサイエンス

    SSF-J めすおすソケット

    イハラサイエンス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット接続ねじ種類G×Rc
  • フレックスシャフト(チューブなし) SF形 サンエス(昌和発條製作所)

    フレックスシャフト(チューブなし) SF形

    サンエス(昌和発條製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
    種類フレックスタイプ回転方向右回転用
  • SPREADFAST ヒートパイプ SPREADFAST

    SPREADFAST ヒートパイプ

    SPREADFAST
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FEPスパイラルチューブSF 潤工社

    FEPスパイラルチューブSF

    潤工社
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻
    当日出荷
    結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明
    用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用材質FEP樹脂色半透明長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF3/8ー24X2 CF POSH

    SF3/8ー24X2

    CF POSH
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
  • USB充電式ライト Palmy Sports

    USB充電式ライト

    Palmy Sports
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
  • グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業

    グライトロンSEフランジブッシュ

    オイレス工業(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    完全無給油で使用できます。 静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、スティックスリップがなく、安定した摩擦特性を発揮します。 耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合しています。 帯電防止レベルの導電性があります。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
    用途OA機器、弱電機器、食品機器。材質充填剤入りポリフェニレンサルファイド樹脂使用温度範囲-60~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ メダル ノーブランド

    ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ メダル

    ノーブランド
    ¥4,598税込¥5,058
    1枚
    4日以内出荷
    用途油止め材質鉄材質(Oリング)NBR
  • ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ メダル ノーブランド

    ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ メダル

    ノーブランド
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    4日以内出荷
    用途油止め材質鉄材質(Oリング)NBR
  • ストックフォーム B5サイズ 白無地 明文舎印刷

    ストックフォーム B5サイズ 白無地

    明文舎印刷
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱(2000枚)
    3日以内出荷
    仕様パーツ数:1P寸法(mm)210×254サイズB5縦タイプ白紙サイズ(inch)8.2×10ミシン目両側縦マイクロミシン
  • 吊環(アングル付) 淀川建材工業

    吊環(アングル付)

    淀川建材工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    5日以内出荷
    音鳴り軽減ブッシング標準装備
    用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング表面処理400#研磨リング内径(Φmm)100リング径(Φmm)19
  • ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ プレート ノーブランド

    ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ プレート

    ノーブランド
    ¥4,198税込¥4,618
    1枚
    4日以内出荷
    用途油止め材質鉄
  • ノートPCクーラー 2WAY2FANコンパクト/クロ ナカバヤシ

    ノートPCクーラー 2WAY2FANコンパクト/クロ

    ナカバヤシ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    12cmサイズの2基ファンでしっかりと冷却します。回転式スマートフォンスタンド搭載。ファンコントローラー搭載で風量調整可能。クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2Way。USBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎません。<ご使用上の注意>。ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめください。モーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。
    用途13~14インチPCに最適なコンパクトサイズ寸法(mm)【ファン】120×120×20色クロ質量(g)610回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1000 +/- 10% RPM電源USB DC5V 400mA(USB端子より給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333 250 36(スマートフォンスタンド収納時)適合サイズ10インチ~14インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。寿命【ファン】10000時間保証期間お買上げ日より6ヶ月端子USB Aポート×2(スルーポート対応)ファン2基適正荷重(kg)~5角度調節6段階
  • SOZAI X FAN ポータル・アンド・クリエイティブ

    SOZAI X FAN

    ポータル・アンド・クリエイティブ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    プロフェッショナル品質のイメージ写真、イラストを収録した IMAGE LIBRARY 全102タイトルを含む「FAN IMAGE LIBRARY 10233」を中心に、「ILLUST LIBRARY 3000」、「STOCK PHOTO 1268」、「CLIP ART 5000」、「BUSINESS & LIFE 499」の全5シリーズの製品を一挙に収録した製品となります。全5シリーズの製品には、ロイヤリティフリーの素材集として、イメージ写真、イラスト、からクリップアートまでプロフェッショナル品質の素材が2万点収録され、各シリーズ製品毎にテーマ別に収録されています。全部入り総合素材パッケージ製品として、WEBをはじめチラシ、カード、オフィスなどのプレゼン資料など、広告宣伝や販促を目的(非売品)とした制作物や印刷物にご利用いただけます。点数:合計20000点、ファイル形式:JPEG、解像度:72dpi、サイズ:長辺800pixel。
    対応OSWindows、Mac対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Macディスク1フォントにつき約1MBから約20MB、1フォントにつき約1MBから約20MB
  • J300シリーズ/J310S タブハウジング フリーハンギング JST(日本圧着端子製造)

    J300シリーズ/J310S タブハウジング フリーハンギング

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
  • ストックフォーム A4サイズ 白無地 明文舎印刷

    ストックフォーム A4サイズ 白無地

    明文舎印刷
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1箱(2000枚)
    3日以内出荷
    仕様パーツ数:1Pタイプ白紙適合プリンタドットプリンタ用
  • ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ プレート ノーブランド

    ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ プレート

    ノーブランド
    ¥4,598税込¥5,058
    1枚
    4日以内出荷
    用途油止め材質鉄寸法Q(mm)4
  • セミフレキシブルケーブル 日本エレパーツ

    セミフレキシブルケーブル

    日本エレパーツ
    ¥8,998税込¥9,898
    1巻(10m)
    5日以内出荷
    セミフレキ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用材質(内部導体)銀メッキ銅覆鋼線 / (外部導体)Cu+Sn備考シース(ジャケットなし)のタイプになります。使用温度範囲(℃)-40~125材質(絶縁体)PTFERoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オスネジアダプター【Type-F】 ホーシン(HOSHIN)

    オスネジアダプター【Type-F】

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    バイパスリング(ブッシング)に取り付けることにより、ホースシャンクカプラーとの 脱着が簡単にできます。
  • S Series(SF4-8YZB) SMC

    S Series(SF4-8YZB)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SF4-8YZA) SMC

    S Series(SF4-8YZA)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SF4-8YZ) SMC

    S Series(SF4-8YZ)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    9日以内出荷