カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(333)
  • KANA(片山チエン)(58)
  • 大阪魂(39)
  • 清水製作所[継手](38)
  • TRUSCO(32)
  • 椿本チエイン(24)
  • エバオン(17)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • 三ツ星ベルト(13)
  • エンゼル(13)
  • ニューマシン(10)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(10)
  • 三興マテリアルサプライ(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • 日東工器(9)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](9)
  • AIOULE(ふじわら)(9)
  • 岩田製作所(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t8 28」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックシール 90°エルボ ニッタクイックシール 90°エルボニッタ(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
形状90°エルボねじの種類R
クイックシール コネクタ(高圧タイプ) ニッタクイックシール コネクタ(高圧タイプ)ニッタ(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタプッシュワン Eシリーズ サービスティーニッタ(1件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタプッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタニッタ
489税込538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
ねじの種類Rc
コンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ) ニッタコンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ)ニッタ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
ケミフィット CPシリーズ コネクタ ニッタケミフィット CPシリーズ コネクタニッタ
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボニッタ(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から50日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 45°エルボニッタ
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
クイックシール ティー ニッタクイックシール ティーニッタ
9,398税込10,338
1袋(5個)
当日出荷から61日以内出荷
ねじの種類R
プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタプッシュワン Aシリーズ ティーニッタ
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷から30日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ティー
ケミフィットC1 Yジョイント ニッタケミフィットC1 Yジョイントニッタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状Yジョイント使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975RoHS指令(10物質対応)対応
ケミフィット CPシリーズ サービスティー ニッタケミフィット CPシリーズ サービスティーニッタ
3,398税込3,738
1袋(5個)
3日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°エルボニッタ
329税込362
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
ケミフィット CPシリーズ 90°エルボ ニッタケミフィット CPシリーズ 90°エルボニッタ
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌日出荷から51日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
プッシュワン Eシリーズ ティー ニッタプッシュワン Eシリーズ ティーニッタ
999税込1,099
1個
翌日出荷から6日以内出荷
形状ティー最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 45°エルボニッタ
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ 90°エルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°エルボニッタ
779税込857
1個
翌日出荷から8日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°エルボ適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)34.9最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D(mm)28寸法L3(mm)48.4使用流体空気 水二面幅(H×Φ)(mm)24.0×27.0チューブ挿入長さF(mm)27
プッシュワン Eシリーズ Yジョイント ニッタプッシュワン Eシリーズ Yジョイントニッタ
4,998税込5,498
1袋(5個)
3日以内出荷から91日以内出荷
形状Yジョイント最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Aシリーズ サービスティー ニッタプッシュワン Aシリーズ サービスティーニッタ
2,798税込3,078
1袋(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状サービスティー使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ケミフィット CPシリーズ ティー ニッタケミフィット CPシリーズ ティーニッタ
3,398税込3,738
1袋(5個)
3日以内出荷から6日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボニッタ
2,698税込2,968
1袋(5個)ほか
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ Yジョイント ニッタプッシュワン Aシリーズ Yジョイントニッタ
4,998税込5,498
1袋(5個)
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状Yジョイント使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタプッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタニッタ
7,598税込8,358
1袋(10個)
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40