カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(1)
- SMC(181)
- 三菱ふそう(24)
- MAZDA(マツダ)(21)
- IKO(日本トムソン)(11)
- ParkerTAIYO(8)
- フエニックス・コンタクト(8)
- ニッサチェイン(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- スバル(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- ASUS(エイスース)(5)
- SIEMENS(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- QNAP(4)
- プラス[家具](4)
- I-VALUE(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- ブランドをもっと見る
「uc10」の検索結果
特価

プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ
ニッタ(9件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状ユニオンコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
UC ウレタンコイルチューブ
ニッタ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から翌々日出荷ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。材質ウレタン色青長さ(m)(最大引きのばし)2.5使用温度範囲(℃)-40~+80最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)寸法B(mm)200使用チューブ1本使用流体空気巻方向右負圧性能(kPa)-101.294
プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ
ニッタ(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷形状異径ユニオンコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ
ニッタ(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から翌々日出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
ケミフィットC1 ユニオンコネクタ
ニッタ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。形状ユニオンコネクタ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM寸法d3(Φmm)4.2負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ
ニッタ¥579税込¥6371個当日出荷から3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ユニオンコネクタ CP-UC
ニッタ¥3,598税込¥3,9581袋(5個)当日出荷から3日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。最高使用圧力(MPa)0.4
クイックシール継手 ユニオンコネクタ
ニッタ(8件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状ユニオンコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294