カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(628)
  • 潤工社(53)
  • MAZDA(マツダ)(51)
  • オカムラ(岡村製作所)(47)
  • fort(29)
  • SUS(エスユーエス)(27)
  • レイ・アウト(19)
  • 浦谷商事(14)
  • プラス[家具](12)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
  • ダイヤトレンド(7)
  • ATEN(7)
  • マキタ(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • 三菱電機(5)
  • ニムラ(5)
  • SICK(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uc4」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ(9件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状ユニオンコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 ユニオンコネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状ユニオンコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    形状異径ユニオンコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • ケミフィットC1 ユニオンコネクタ ニッタ

    ケミフィットC1 ユニオンコネクタ

    ニッタ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状ユニオンコネクタ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM寸法d3(Φmm)4.2負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
  • クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ユニオンコネクタ CP-UC ニッタ

    クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ユニオンコネクタ CP-UC

    ニッタ
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    最高使用圧力(MPa)0.4
  • クイックシール ユニオンコネクタ ニッタ

    クイックシール ユニオンコネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    形状ユニオンコネクタ
  • クイックシール ユニオンコネクタ ニッタ

    クイックシール ユニオンコネクタ

    ニッタ
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
  • ケミフィット CSEシリーズ ニッタ

    ケミフィット CSEシリーズ

    ニッタ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ケミフィット CPシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    ケミフィット CPシリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • ケミフィット 1袋 5個入 CP-UCシリーズ ニッタ

    ケミフィット 1袋 5個入 CP-UCシリーズ

    ニッタ
    1,559税込1,715
    1袋(5個)
    93日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa