カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • エアリア
  • モノタロウ(2)
  • Newland(1)
  • 京セラ(8)
  • unitech(32)
  • ユニテク(2)
  • aiwa(アイワ)(7)
  • AIR-U(1)
  • FCNT(6)
  • エレコム(227)
  • メディアカバーマーケット(127)
  • サンワサプライ(83)
  • サンワダイレクト(78)
  • StarTech.com(78)
  • ナリカ(57)
  • MOTTERU(43)
  • CIO(41)
  • DHA Corporation(41)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(27)
  • オーム電機(23)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む

「android」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型日本語ワイヤレスキーボード エアリア超小型日本語ワイヤレスキーボードエアリア(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
SD-KB24GBT(C)は、Bluetoothと2.4GHzの無線通信に対応した日本語ミニワイヤレスキーボードです。 パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスとワイヤレスで接続できます。タッチパッドは高精度でジェスチャー入力や右クリック、スクロールなどの操作ができます。また、タッチパッドの下にはスクロールダイヤルがあり、ページの上下移動や拡大縮小などに便利です。キーボードは日本語キー配列で、押し心地の良いキーレスポンスを持ちます。十字キーとLRキーも搭載しており、ゲームやアプリの操作にも使えます。バックライト付きなので暗い場所でも使いやすく、充電式のリチウムイオン電池で長時間の使用が可能です。コンパクトで軽量なので持ち運びにも便利です。
寸法(mm)155×89×16.5ブラック質量(g)112.5端子の種類充電:TypeC接続方式Bluetoothと2.4GHzの無線通信対応機種Bluetooth通信時:Windows8.1以降、Android6.0以降2.4GHz通信時:Windows11/10/8.1/8/7、付属レシーバーをPCのUSB2.0又は3.0に接続バッテリーLi-ionバッテリーキー配列日本語キー配列充電時間(時間)約2.5(5V500mAでの充電の場合)バッテリー容量(mAh)700連続動作時間【バックライトOn時】 最大約10時間、【バックライトOFF時】 最大約46時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth4.0、2.4G(本体内部のUSBレシーバーにて)通信距離(m)見通し距離約10(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID
ログインパスワード記憶装置『パスポケ』 エアリアログインパスワード記憶装置『パスポケ』エアリア
7,255税込7,981
1個
当日出荷
パスワードを忘れた。こんなシーンから解放されます。本製品に様々なサイトのログイン情報を保存すると、次回ログインの際、サイトを検索しログイン情報を自動入力します。 幅広いサイトに対応します様々な機器に対応ブラウザ保存より断然に安全強力なパスワード生成機能ハードウェア暗号化機能ログイン情報をまとめて管理重要なメモも暗号化して保護フィッシングサイト検知紛失でも安心なバックアップ
仕様駆動電力:ボタン電池(CR2032)ブラック質量(g)9(電池を除く)本体寸法(mm)36.6×48.6×7対応機種【スマートフォン】(iPhoneの場合)iPhone8以降でiOS14以上にアップデートしている事、(AndroidOS搭載のスマートフォン)Androidバージョン12以上、【パソコン】Windows8.1~/MacOS10.15~、インターネットブラウザ Crome100.0以上(ブラウザ拡張機能をインストールしご利用頂く方式)通信方式Bluetooth4.2 LE以降に対応