絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

明京電機

明京電機のページです。明京電機は、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RPC-M2C用アース線 明京電機RPC-M2C用アース線明京電機
899税込989
1個
当日出荷
RPC-M2CS付属品アース線。
長さ(m)2ケーブル長(m)2
REBOOTER RPC-5NC 明京電機REBOOTER RPC-5NC明京電機
57,980税込63,778
1個
当日出荷
標準機能を搭載した4アウトレット制御できる19インチハーフ型リブーター。耐環境温度幅が-10~50℃まで対応。シャットダウンスクリプト機能を有している標準モデル
仕様ハードウェア仕様 アウトレット :4個 最大制御出力 :1500W (各アウトレットも1500W) 最大消費電力 :4.7W 入力電源電圧 :AC100V±10%(50/60Hz) 使用環境 :温度-10~50℃,湿度20~85%(ただし結露なきこと) 外形寸法 :220(W)×42.6(H)×165(D)mm [脚ゴム除く] 重量 :1.6kg 保護回路 :ガラス管FUSE内蔵(15A) サージアブソーバー(ライン間,ライン対地間)付属品付属品 :セットアップガイド兼保証書1枚,3P/2P変換プラグ1個 別売品:壁面取付金具(ATT02),シリアルケーブル(XH-7703), 温度センサ(RP-TS101)厚さ(mm)42.6質量(g)1600規格規格 :特定電気用品認証品(電気用品安全法) RoHS2指令準拠電源電源制御仕様 Ethernet:WEB,TELNET,E-mail Serial :ターミナル(調歩式) Schedule:週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件機能表示機能 :LED×7個による本体電源,アウトレット,LANの状態の表示 死活監視機能 :PINGによる判断。ハートビートによる判断。ポート監視による判断。 それぞれ連動した電源制御 温度監視機能 :毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御(ON/OFF) 電源制御機能 :4アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT[※]) 状態通知機能 :SNMP(v1),E-mail,MPMP(明京独自方式) WoL機能 :電源ONに連動したMagic Packet出力 ※REBOOT(OFF後ONする動作)通信方式プロトコル :ARP,TCP,UDP,IPv4,ICMP, POP3,APOP,IMAP,SMTP, DHCP,TELNET,HTTP,NTP,SNMP(v1),WoL インタフェース: Ethernet :10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1(IEEE802.3準拠) Serial :RS-232C D-sub9×1 温度センサ :AUX RJ-11×1使用環境温度(℃)-10~50℃外形寸法(縦×横)(mm)165×220電源供給方式セルフパワー使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
遠隔電源制御装置 2口タイプのネットワーク監視・自動リブート装置 明京電機遠隔電源制御装置 2口タイプのネットワーク監視・自動リブート装置明京電機
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
耐環境温度幅が-10~50℃まで対応。ネットワーク経由でWEBやTELNET、E-Mailによる遠隔電源制御・各種設定が出来ます(WOL機能も搭載)。また、PING送信・ハートビート監視・PORT監視による死活監視を行い、フリーズ等の異常時には自動的に電源リブートを行う事が可能です(E-MailやSNMPを利用した状態変化の通知も可能)。
仕様●その他環境及び安全規格:Eco Action21 適合●J-Moss:対応
ラック取付金具 明京電機ラック取付金具明京電機
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
M2CS、PoE8M2、 POSE SE10-8A7B1は2台、M5CS、M4HSi、MT4HSは1台取付可能な19インチラック取付金具。
材質ボンデ鋼板(焼付塗装)厚さ(mm)2形状19インチラック1U取付穴数ラック用6箇所製品用16箇所対応機種2台取付対応機種:RPC-M2CS, POSE(SE10-8A7B1), PoE8M2 1台取付対応機種:RPC-M5CS, RSC-MT4HS, RPC-M4HSi, RPC-5NC, RPC-5NCSi機能19インチラック取付用棚板
BPOP基板用・HAケーブル(クロスケーブル) 明京電機BPOP基板用・HAケーブル(クロスケーブル)明京電機
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
遠隔接点制御装置(POSE SE10-8A7B1、MT4HSなど)と組み合わせ、HA対応機器の遠隔制御が可能。
ケーブル長(m)約1.9ケーブル外径(Φmm)3.3コネクタHAコネクタ機能HA端子とは日本電機工業会規格(JEM)で定められた規格の端子です。HA端子を有するエアコン・給湯器・床暖房・シャッター・電子錠等は、通信を利用してON/OFF制御や状態確認を行う事が出来ます。1.9m HAケーブルは、メーカーのBPOP基板(RP-IF001)とHA対応機器を繋げる事が出来ますので、さらに遠隔接点制御装置と組み合わせる事で、HA対応機器の遠隔制御が実現します。
遠隔電源制御装置 ネットワーク対応PC・サーバー用年間スケジューラー TIME BOOT 明京電機遠隔電源制御装置 ネットワーク対応PC・サーバー用年間スケジューラー TIME BOOT明京電機
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
リブーターは、ネットワーク対応型の電源制御装置(電源タップ)です。ネットワーク機器を自動、または遠隔で復旧が可能です。 本製品は、AC100Vアウトレット×8系統、無電圧接点入出力×各1系統を有する19インチ1U型スケジューラーであり、年間スケジュール機能を有している最上位モデルです。 ■活用用途:スケジュール・無人運転 向け。 ■主な機能:1. 死活監視と自動制御:Ping監視により、応答の無いネットワーク機器を自動で電源再起動(リブート)しフリーズ解消。2. 遠隔制御:WEB画面での操作・WEBコマンド・TELNETコマンドによる制御。メールにて電源制御コマンド送信にて遠隔制御を容易に実現。3. スケジュール運転:・設定時間に機器を自動電源ON/OFF。※年間スケジュール搭載(詳細版 - カレンダー組込、祝日/年月日指定を含め個別設定可)。活用例: サイネージ配信プランに従い細やかなスケジュール運転を実現。4. 接点インターフェース搭載:無電圧接点入出力各1系統を搭載、電源出力との連動でき、幅広い分野での活用が可能。 ■活用シーン: * 店舗・共有施設: デジタルサイネージ。 * 文教・スタジアム: 教育現場講義システム、デジタルサイネージ。 ■導入効果:復旧時間の削減、保守員の負担軽減、年間スケジュール運転による節電効果。
仕様ハードウェア:*アウトレット数:8個(抜け防止型)。※NEMAについて:抜け防止型にNEMAの型名はありません。NEMA5-15Rを利用可能。*手動スイッチ:1個(本体スイッチ)。*電源制御出力:最大1500W。消費電力:最大5.8W。*入力電源電圧:AC100V±10%(50/60Hz)。*使用環境:温度0~40℃、湿度20~85%(ただし結露なきこと)。*外形寸法:438(W)×43.4(H)×238(D)mm[脚ゴム除く]。*重量:約4.0kg。*保護回路:ガラス管FUSE内蔵(15A)、サージアブソーバー(ライン間、ライン対地間)。付属品取扱説明書兼保証書1枚、シリアルケーブル1本、3/2P変換プラグ1個、ラック取付金具。*別売品:温度センサ(RP-TS004)、リモートスイッチ(RP-SW001)。厚さ(mm)43.4質量(g)4000規格特定電気用品認証品(電気用品安全法)、RoHS2指令準拠。電源電源制御:*Ethernet:WEB、SSH、TELNET、E-mail。*Serial:ターミナル(調歩式)、MODEM(ATコマンド)。*Schedule:年間※NTPサーバーによる補正機能あり(時計:月差約±30秒)。機能*表示機能:LED×11個による本体電源、アウトレット、LANの状態の表示。*死活監視機能:PINGによる判断。ハートビートによる判断。連動した電源制御。*温度監視機能:毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御(ON/OFF)。*電源制御機能:8アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*接点制御機能:1接点出力の制御機能(ON/OFF)。*状態通知機能:SNMP、E-mail、MSRP/MPMP(明京独自方式)。*Shutdown機能:電源OFFに連動したシャットダウンスクリプトを実行。*WOL機能:電源ONに連動してMagicPacketを出力。*UPS連携機能:UPSからの停電信号を受けた電源制御(OFF)。※REBOOT(OFF後ONする動作)。通信方式*プロトコル:ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP、APOP、BOOTP、DHCP、SSH、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、WOL。*インタフェース:・Ethernet:10BASE-T/100BASE-TXRJ-45×1(IEEE802.3準拠)。・Serial:RS-232CD-sub9×2。・温度センサ:専用通信RJ-11×1。・接点:入力1、出力1(無電圧接点)。使用環境温度(℃)0~40℃外形寸法(縦×横)(mm)238×438使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
REBOOTER RPC-4NCL 明京電機REBOOTER RPC-4NCL明京電機
114,400税込125,840
1個
5日以内出荷
設置制約のある現場に対応する、前面集約型4アウトレットリブーター
REBOOTER RSC-4NC-MT 明京電機REBOOTER RSC-4NC-MT明京電機
115,400税込126,940
1個
9日以内出荷
日時情報・ログ・電源状態記憶 4アウトレットリブーター
REBOOTER RPC-5NCSi 明京電機REBOOTER RPC-5NCSi明京電機
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
よりセキュアな通信方式に対応した4アウトレット制御できる19インチハーフ型リブーター。耐環境温度幅が-10~50℃まで対応。SSHクライアント/サーバー機能、SSL/TLSメール送受信機能などよりセキュアな機能を搭載。
仕様ハードウェア仕様: アウトレット :4個 最大制御出力 :1500W (各アウトレットも1500W) 最大消費電力 :4.7W 入力電源電圧 :AC100V±10%(50/60Hz) ※REBOOT(OFF後ONする動作) 使用環境 :温度-10~50℃,湿度20~85%(ただし結露なきこと) 外形寸法 :220(W)×42.6(H)×165(D)mm [脚ゴム除く] 重量 :1.6kg 保護回路 :ガラス管FUSE内蔵(15A) サージアブソーバー(ライン間,ライン対地間)付属品付属品 :セットアップガイド兼保証書1枚,3P/2P変換プラグ1個 別売品:壁面取付金具(ATT02),シリアルケーブル(XH-7703), 温度センサ(RP-TS101)厚さ(mm)42.6質量(g)1600規格規格 :特定電気用品認証品(電気用品安全法) RoHS2指令準拠電源電源制御仕様 Ethernet Serial Schedule 機能仕様 :WEB,TELNET,E-mail,SNMPv3,SSH :ターミナル(調歩式) :週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件機能表示機能 :LED×7個による本体電源,アウトレット,LANの状態の表示 死活監視機能 :PINGによる判断。ハートビートによる判断。ポート監視による判断。 それぞれ連動した電源制御 温度監視機能 :毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御(ON/OFF) 電源制御機能 :4アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT[※]) 状態通知機能 :SNMP(v1,v3),E-mail,syslog,MPMP(明京独自方式) WoL機能 :電源ONに連動したMagic Packet出力 ■ ハードウェア仕様 アウトレット :4個 最大制御出力 :1500W (各アウトレットも1500W) 最大消費電力 :4.7W 入力電源電圧 :AC100V±10%(50/60Hz) ※REBOOT(OFF後ONする動作)通信方式プロトコル :ARP,TCP,UDP,IPv4,IPv6,ICMP, POP3,APOP,IMAP,SMTP, DHCP,TELNET,HTTP,NTP,SNMP(v1,v3),WoL POP3S,SMTPS,IMAPS,SSH インタフェース: Ethernet :10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1(IEEE802.3準拠) Serial :RS-232C D-sub9×1 温度センサ :AUX RJ-11×1使用環境温度(℃)-10~50℃外形寸法(縦×横)(mm)165×220使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
温度センサー 明京電機温度センサー明京電機
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
温度を測定するセンサ。・本体リブーターへ接続し、温度監視による電源制御を簡単に実現可能。・対応型番、国内WATCH BOOTシリーズ(※ninoは非対応)、TIME BOOTシリーズ用)。 構成例:RPC-M4LS + 温度センサー +冷却ファン。しきい値を超えた際、冷却ファンの電源ONさせ、安定稼働を実現。活用シーン:サーバラック、サイネージシステム筐体内の冷却用途。
コネクタ製品側:RJ-11モジュラー(※誤挿入防止のための特殊加工有。)温度(℃)検出範囲:-10~+70検出精度±2℃ケーブル長(m)約5(コネクタ部分を含まない)使用環境温度(℃)10~+70取付方式背面にマグネット有り、センサ突端に取付け穴有り材質(ケーブル)PVC種類シールドケーブル(SG短絡)使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)保護等級IP20相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.0×16.5×28(突起物含まず)質量(g)約130(ケーブル含む)仕様コネクタ仕様 製品側 :RJ-11モジュラー ※誤挿入防止のための特殊加工有厚さ(mm)16.5長さ(m)5規格規格 :RoHS指令準拠対応機種RPC-M5CS, RPC-M4LS, RSC-MT4HS, RSC-MT8FS, RPC-M4HSi機能温度を測定するセンサ (5m) ケーブル部分のシールド線がGNDと接続されるようになりました。外形寸法(縦×横)(mm)28×57(突起物含まず)
接点入出力機器用・用途拡張BPOP基板 明京電機接点入出力機器用・用途拡張BPOP基板明京電機
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
接点入出力機器用の用途拡張基板。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×50×1.6(ただし収縮チューブは除く)入出力入力端子仕様:±30mA以下 出力端子仕様:DC50V以下,+30mA以下 ※HA規格のもと使用する場合,+12V,10mA以下でご使用ください。HAコネクタ:白仕様BPOP基板は収縮チューブを被せた形となります。寸法:40(W) x 50(H) x 1.6(D) mm(ただし,収縮チューブは除く) 入力端子仕様:±30mA以下 出力端子仕様:DC50V以下,+30mA以下 ※HA規格のもと使用する場合,+12V,10mA以下でご使用ください。白:HAコネクタ厚さ(mm)1.6機能■主用途1 メーカー接点出力機器を使用してHA対応機器を制御(POSE(SE10-8A7B1), RSC-MT4HS用) 例)POSE(SE10-8A7B1)・BPOP基板・1.9m HAケーブルの組み合わせで、エアコン・電動シャッター・電子錠の遠隔制御。 POSE(SE10-8A7B1)はネットワーク経由で接点出力を制御出来る装置です。その為、接続したHA機器を、外出先からインターネット経由での制御、室内からWifi経由での制御、年間スケジュール機能による自動制御等が実現します。通信方式■主用途2 IPカメラ等の外部出力を使用して、メーカー接点入力機器を制御(BEADS(SE10-B1), POSE(SE10-8A7B1), RSC-MT4HS, RSC-MT8FP, RSC-MT8FS用) 例)IPカメラ・BPOP基板・BEADS(SE10-B1)の組み合わせで、投光器の遠隔制御。 BEADS(SE10-B1)は無電圧接点入力により、AC100V出力を制御する事が出来る装置です。昨今のIPカメラは外部出力端子を有するモデルも多くなってきておりますが、BPOP基板を間に介する事で、この外部出力とBEADS(SE10-B1)の接点入力を繋げる事が出来ます。例えば、夜間等の目視が必要な際のみ遠隔地から現地の照明を制御する事が実現します。その他、AC100Vで稼働する回転灯の制御等、カメラシステムがより便利に進化します。使用環境温度(℃)0~50℃外形寸法(縦×横)(mm)40×50
シリアルケーブル 明京電機シリアルケーブル明京電機
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
各種機器の設定するRS232C クロスケーブル。
仕様機器を設定するRS232C Dサブ9ピン メス-メス クロスケーブル(1.5m)長さ(m)1.5ケーブル長(m)1.5対応機種RPC-M5CS、RPC-M4HSi、RSC-MT4HS、RSC-MT8FS、RPC-5NC、RPC-5NCSi変換タイプメス-メス
WATCHBOOT L-zero用シリアルケーブル 明京電機WATCHBOOT L-zero用シリアルケーブル明京電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
WATCH BOOT L-zero(RPC-M4L)用のシリアルケーブル。
仕様コネクタ仕様 製品側 :RS-232C RJ-45 パソコン側:RS-232C D-sub9(メス) 材質 :PVCケーブル 対象製品 製品型名 :RPC-M4L長さ(m)1.7(コネクタ部分を含まない)ケーブル長(m)1.7対応機種RPC-M4LS
リモートスイッチ 明京電機リモートスイッチ明京電機
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
手動で電源ON/OFFを行う事が可能。押しボタン操作によって、リブーター本体に接続した照明などのON/OFF制御可能。メンテンナンス時に活用。
厚さ(mm)26質量(g)約170(ケーブル含む)取付方式背面にマグネット有り。突端に取付け穴有り。長さ(m)約2ケーブル長(m)約2対応機種RPC-M4LS, RSC-MT4HS機能手動電源スイッチ使用環境温度(℃)0℃~40℃外形寸法(縦×横)(mm)47×79コネクタ製品側 :RJ-11モジュラー使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
壁面取付金具 明京電機壁面取付金具明京電機
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
M2CS、M5CS、M4H、MT4HS、SE10-8A7B1、SE10-B1用の取付金具。
材質ボンデ鋼板(焼付塗装)厚さ(mm)1.2外形寸法(縦×横)(mm)260×165質量(g)約400取付穴数製品用12箇所壁面用4箇所対応機種RPC-M2CS, RPC-M5CS, RSC-MT4HS, POSE(SE10-8A7B1),BEADS(SE10-B1), RPC-M4HSi, PoE8M2,RPC-5NC, RPC-5NCSi機能リブーター・スケジューラー用取付金具
遠隔電源制御装置 PoEハブポート単位制御ネットワーク監視・自動リブート装置 PoE BOOT nino 明京電機遠隔電源制御装置 PoEハブポート単位制御ネットワーク監視・自動リブート装置 PoE BOOT nino明京電機
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
リブーターは、ネットワーク対応型の電源制御装置(電源タップ)です。ネットワーク機器を自動、または遠隔で復旧が可能です。 本製品は、従来のリブーターの基本機能に加え、PoEスイッチと連携し、PoEスイッチのポート単位で死活監視&自動リブートが可能です。 ■活用用途:遠隔電源制御・監視(機器リブート)向け。 ■主な機能:1.死活監視と自動制御:Ping監視により、応答の無いネットワーク機器を自動で電源再起動(リブート)しフリーズ解消。※PoEスイッチ連携によりポート制御可(PoEポート制御 8ポート)。・対応PoEスイッチは、TELNETで制御可能なインテリジェントタイプ。最大4機種の異なるPoEスイッチを制御可。※対応スイッチ一覧は、メーカーHP> 製品紹介> PoEリブーター> PoE BOOT nino PoE8M2> 『対応インテリジェントPoEスイッチ一覧表』参照。2.遠隔制御:WEB画面での操作・WEBコマンド・TELNETコマンドによる制御。メールにて電源制御コマンド送信にて遠隔制御を容易に実現。3.スケジュール運転:設定時間に機器を自動電源ON/OFF。※週間スケジュール搭載(簡易版 - 日/ 曜日指定の設定のみ) ■活用シーン:* オフィス/店舗: 郊外拠点 - テレワーク メール遠隔電源制御、スケジュール自動電源制御。* 郊外・遠方拠点: 防犯カメラシステム、インターネットマンションの共有ルーター監視。※カメラシステム例:特に新規/既存システムが混在し、特定ポートのカメラ再起動(他ポートは電源ON状態)が必要な場合、PoEポート制御は有効です。 ■導入効果:復旧時間の削減、保守員の負担軽減、システムの利便性向上、通信の安定性向上。
仕様ハードウェア:*アウトレット:2個。*最大制御出力:100VAC10.5A(1050W)。*最大消費電力:4.0W。*入力電源電圧:AC100V±10%(50/60Hz)。*保護回路:ガラス管FUSE内蔵、サージアブソーバー(ライン間、ライン対地間)。付属品取扱説明書兼保証書1枚、3/2P変換プラグ。*別売品:壁面取付金具(ATT02)、19インチラック取付金具(ATT3A8)。厚さ(mm)40質量(g)1200規格特定電気用品認証品(電気用品安全法)、RoHS2指令準拠。電源電源制御:*Ethernet:WEB、TELNET、E-mail。*Schedule:週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件。機能*表示機能:LED×5個による本体電源、アウトレット、LANの状態の表示。*死活監視機能:PINGによる判断。連動した電源制御(REBOOT)およびPoE-HUBポート制御。ハートビートによる判断。連動した電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*電源制御機能:2アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*状態通知機能:SNMP、E-mail、MSRP/MPMP(明京独自方式)。*WOL機能:電源ONに連動してMagicPacketを出力。※REBOOT(OFF後ONする動作)。通信方式*プロトコル:ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP、APOP、BOOTP、DHCP、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、WOL。*インタフェース:Ethernet:10BASE-T/100BASE-TXRJ-45×1(IEEE802.3準拠)。使用環境温度(℃)0~40℃外形寸法(縦×横)(mm)160×160使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
ネットワーク稼働監視ソフト RPC-EYE V4 PRO版 明京電機ネットワーク稼働監視ソフト RPC-EYE V4 PRO版明京電機
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
1カ所のPCより、各拠点に設置されたリブーターからの情報を受信し、拠点内のネットワーク状況や温度などを把握可能。状態変化をe-mailで通知することも可能です。各アウトレットごとに監視状態を表示。 ■機能: 稼動監視機能、電源状態監視、PING監視の状態監視、温度監視の状態監視、監視状態のログ保存、電源制御、グループ単位での設定書込、グループ電源制御。 ■動作確認~体験版: HPよりお試しいただけます。(ネットワーク電源制御の明京電機> 製品紹介> ソフトウェア> ネットワーク稼働監視ソフト RPC EYE V4 PRO版フト RPC EYE V4 PRO版)
仕様制御タイプ。対象台数250台。各拠点に設置されたリブーターからの情報を受信することで、拠点内のネットワーク状況や温度などを把握できます。状態の変化をE-MAILで通知することも可能です。対応機種※新シリーズ REBOOTER((RPC-2NC,5NC。RPC-2NCPoE,5NCSi)はRPC EYE V4に対応しておりません。REBOOTERシリーズも含めた複数台の一括管理をご検討されているお客様は「お問い合わせフォーム」にてメーカー営業部にご相談ください。機能稼働監視機能、電源状態監視、PING監視の状態監視、温度監視の状態監視、監視状態のログ保存、電源制御、グループ単位での保存、グループ単位での制御。
ネットワーク稼働監視ソフト RPC-EYE V4 明京電機ネットワーク稼働監視ソフト RPC-EYE V4明京電機
19,700税込21,670
1個
9日以内出荷
1カ所のPCより、各拠点に設置されたリブーターからの情報を受信し、拠点内のネットワーク状況や温度などを把握可能。状態変化をe-mailで通知することも可能です。各アウトレットごとに監視状態を表示。 ■機能: 稼動監視機能、電源状態監視、PING監視の状態監視、温度監視の状態監視、監視状態のログ保存、電源制御。
仕様監視タイプ。登録上限台数 250台。各拠点に設置されたリブーターからの情報を受信することで、拠点内のネットワーク状況や温度などを把握できます。状態の変化をE-MAILで通知することも可能です。対応機種※新シリーズ REBOOTER((RPC-2NC,5NC。RPC-2NCPoE,5NCSi)はRPC EYE V4に対応しておりません。REBOOTERシリーズも含めた複数台の一括管理をご検討されているお客様は「お問い合わせフォーム」にてメーカー営業部にご相談ください。機能稼働監視機能、電源状態監視、PING監視の状態監視、温度監視の状態監視、監視状態のログ保存、電源制御。
接点論理変更 明京電機接点論理変更明京電機
3,498税込3,848
1個
9日以内出荷
POSE SE10-8A7B1本体の接点論理から、任意の接点論理に変更 (標準: 出力1~7がA接点、出力8がB接点⇒全てA接点に変更 など対応可) POSE SE10-8A7B1本体の接点論理から、任意の接点論理に変更。 標準: 出力1~7がA接点、出力8がB接点⇒全てA接点に変更など対応。[変更例] 1)全てA接点に変更。2)出力1~4をA接点、出力5~8をB接点 など。
仕様標準では出力1~7がA接点で出力8がB接点。これを任意の論理に変更して出荷します。台数にもよりますが、出荷までに数日程度お時間を頂きます。尚、Web画面において出力1~7は「1~7」、出力8はB接点を表す「8B」と表記されていますが、こちらの表記はこのままとなりますので、変更後の論理はお客様にて管理お願い致します。
WATCHBOOT・BEADS・PoE BOOTシリーズ先出しセンドバック保守パック 明京電機WATCHBOOT・BEADS・PoE BOOTシリーズ先出しセンドバック保守パック明京電機
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
購入から一定期間は無償修理を実施し、その間に代替品を先出しするメニュー。本体と同時購入で付帯。送料は発送元負担。国内で正しい環境での使用に限定。保守期間終了後は、都度お見積りによる有償修理。 保守フロー: 1)メーカー窓口が故障と判断した場合、代替機をお客様に送付、2)機器が届きましたら対象機器をご返送、3)代替機は修理完了後、お客様のお手元に届きましたらご返却。
仕様先出しセンドバックサービス。故障の疑いがある場合、お電話かメールにてその現象と「保守パックに入っている機器である事」と「製品型式」及び「シリアル番号」をお伝え下さい。メーカー窓口が故障と判断した場合、代替機をお客様に送付致します。機器が届きましたら対象の機器をご返送お願いします。代替機は修理完了後お客様のお手元に届きましたらご返却お願い致します。尚送料は発送元負担でお願い致します。*1 製品本体と同時購入が前提となります。*2 日本国内で正しい環境で使用された場合に限ります。*3 期間の延長はできません。*4 保守開始日はご購入日からとなります。対象本体WATCHBOOT・BEADS・PoE BOOTシリーズ