絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

AKD

AKDのページです。AKDは、オフィスサプライ、ねじ・ボルト・釘/素材、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンウェハ AKD

    シリコンウェハ

    AKD(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚ほか
    5日以内出荷
    使用済みシリコンウェハを再生加工して、再度プロセスに使用できるレベルにまで再生したシリコンウェハです。実験用、教育用など様々な用途に、少量からご提供します。
    用途製造プロセス用、研究開発用、実験用、教育用抵抗値1-100Ω・cm仕様パーティクル:不問
  • シリコンウェハ教育用セット AKD

    シリコンウェハ教育用セット

    AKD
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    ベアシリコンウェハから半導体素子ができるまでの過程を体感できるセット内容です。教育現場での半導体についての説明などにご利用ください。
    用途教育用セット内容ベアウェハ(12インチ)、膜付きウェハ(12インチ) 、パターン付きウェハ(20mm角)、半導体素子(ダイオード/トランジスタ)種類セット品
  • 精密研磨用シリカスラリー AKD

    精密研磨用シリカスラリー

    AKD
    4,598税込5,058
    1本(1kg)ほか
    5日以内出荷
    粒子径70-100nmの非常に細かいシリカ砥粒を分散させたスラリーです。シリコンウェハの研磨では、CMP効果により精密な表面状態を保ちながら大きな研磨レートで加工ができます。
    用途シリコンウェハ表面などの精密研磨適合粒子径:70-100nm,(D50)pH2025/11/13
  • UVレーザーダイシング用保護コート液 AKD

    UVレーザーダイシング用保護コート液

    AKD
    5,098税込5,608
    1本(1kg)ほか
    5日以内出荷
    水溶性の保護膜を作成するコーティング液です。 加工面に塗布し薄膜を形成することで、レーザーなど各種加工時に表面デブリ付着を抑えます。加工後は水洗いでデブリごと洗い流せます。
    用途UVレーザーダイシング用保護コート液、一時的な基材の保護pH5.0-7.0粘度(mPa・s)40-80
  • 【オーダー】Mg合金板材(マグネシウム) AKD

    【オーダー】Mg合金板材(マグネシウム)

    AKD
    2,890税込3,179
    1枚
    5日以内出荷
    AZ31のマグネシウム合金板材です。実用金属中で最も軽く、比強度が最大です。趣味、実験用、教育用など様々な用途に、ご希望のサイズにカットして少量からご提供します。
    用途趣味、実験用、教育用など材質マグネシウム合金(AZ31)長さ(mm)50~1000(1mm単位でご指定できます)幅(mm)20~600(1mm単位でご指定できます)厚さ(mm)2公差(mm)幅・長さ:0 ~ +1.5、厚さ:0 ~ +0.2 mmサービス分類オーダー・加工