お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備の電動自転車です。
仕様駆動補助装置:前輪軸合力発生型、車速検出装置:クランク軸踏力検出センサ全長(mm)1880全幅(mm)580フレームL型モーター直列ブラシレス式定格出力(W)250ブレーキ形式前輪ダブルピポット、後輪ローラーブレーキバッテリーリチウムイオンスタンド両立バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)24ハンドル形状セミアップバータイヤサイズ26×1-3/8 耐摩耗 肉厚チュ-ブライト種類4灯LED充電時間(時間)約4~5サドルの高さ(mm)750~900錠前サークル錠走行距離(km)1充電当たり:高/21、中/25、低/30キャリアクラス25変速段数内装三段総質量(kg)27