カテゴリ
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- PELTECH(ペルテック)
- 日東工業(1)
- HJC(エッチジェイシー)(1)
「rux-m」の検索結果
特価

防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】
PELTECH(ペルテック)¥139,800税込¥153,7801台11日以内出荷「もっと小さく、もっと軽く、それでもしっかり走れる。」 。小さな軽量フレームとパワフルなモーターアシストが自由な移動スタイルを可能にする、『X-MINI』。さらに、空気入れ不要でパンクしない防災対応仕様。PELTECH初のベルトドライブ搭載。チェーン式と異なり注油などのメンテナンスフリー。静かでなめらか。スムーズなペダリングを実現しました。アシスト力の強さに定評のあるセンターモーター方式。トルク従来比約20%UP。小径でも 坂道発進がラクラク。軽い漕ぎ出しとパワフルなアシストが特徴です。シマノ製内装3段変速搭載。小さくてもしっかり走る性能を兼ね備えております。登坂もパワフルなアシストと軽い乗り心地で快適に走れます。軽量アルミフレーム採用。電動アシスト自転車でありながら車体重量約18.5kg(バッテリー無しの場合約16.5kg)。20kgを切ることができ、今までの折りたたみ電動アシスト自転車よりも持ち運びしやすくなりました。最長約57km走れるハイパワーリチウムイオンバッテリー。36V-8.5AHバッテリーを採用。強力なアシストを可能にするハイパワーモデルでエコモード使用時最長57km走行可能。エレベーターにそのまま持ち込みできる全長136cmのミニサイズ。都市部マンションやオフィスビルでも持ち運び・保管がしやすい設計。用途構内移動用、防災用、日常用等仕様手元スイッチA:USBポート付き全長(mm)約1,360質量(kg)約18.5全幅(mm)約530変速機シマノグリップシフト内装3段変速充電時間4~5時間スタンド片足スタンド電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)36V-8.5Ah(24Vに換算すると12.0Ah相当)タイヤサイズ16×1.75HE※ノンパンク仕様に伴い標準装着タイヤ(16x1.50)からサイズ変更したタイヤを使用します。サドルの高さ(mm)約745~925鍵盗難防止装置:後輪リング錠走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約40