防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】

防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】 - PELTECH(ペルテック)防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】 - PELTECH(ペルテック)防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】 - PELTECH(ペルテック)防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】 - PELTECH(ペルテック)防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】 - PELTECH(ペルテック)防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】 - PELTECH(ペルテック)防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】 - PELTECH(ペルテック)防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】 - PELTECH(ペルテック)

「もっと小さく、もっと軽く、それでもしっかり走れる。」
小さな軽量フレームとパワフルなモーターアシストが自由な移動スタイルを可能にする、『X-MINI』。
さらに、空気入れ不要でパンクしない防災対応仕様。
PELTECH初のベルトドライブ搭載
チェーン式と異なり注油などのメンテナンスフリー
静かでなめらか。スムーズなペダリングを実現しました。
アシスト力の強さに定評のあるセンターモーター方式
トルク従来比約20%UP。小径でも 坂道発進がラクラク
軽い漕ぎ出しとパワフルなアシストが特徴です。
シマノ製内装3段変速搭載
小さくてもしっかり走る性能を兼ね備えております。
登坂もパワフルなアシストと軽い乗り心地で快適に走れます。
軽量アルミフレーム採用
電動アシスト自転車でありながら車体重量約18.5kg(バッテリー無しの場合約16.5kg)
20kgを切ることができ、今までの折りたたみ電動アシスト自転車よりも持ち運びしやすくなりました。
最長約57km走れるハイパワーリチウムイオンバッテリー
36V-8.5AHバッテリーを採用。
強力なアシストを可能にするハイパワーモデルでエコモード使用時最長57km走行可能
エレベーターにそのまま持ち込みできる全長136cmのミニサイズ
都市部マンションやオフィスビルでも持ち運び・保管がしやすい設計。

用途
構内移動用、防災用、日常用等
仕様
手元スイッチA:USBポート付き
全長(mm)
約1360
質量(kg)
約18.5
全幅(mm)
約530
変速機
シマノグリップシフト内装3段変速
充電時間
4~5時間
スタンド
片足スタンド
電池
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
36V-8.5Ah(24Vに換算すると12.0Ah相当)
タイヤサイズ
16×1.75HE※ノンパンク仕様に伴い標準装着タイヤ(16x1.50)からサイズ変更したタイヤを使用します。
サドルの高さ(mm)
約745~925
盗難防止装置:後輪リング錠
走行距離(km)
一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約40
内容量
1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※【重要】ご乗車時の服装と安全について
※本製品は、ミニマルな設計となっており、ベルトカバーを装備しておりません。
※カーボンベルトドライブの採用により、油汚れの心配はございませんが、駆動部への洋服などの巻き込みは、転倒や重傷などの重大な事故、および車両の故障に直結します。安全・快適にご使用いただくため、以下の点にご注意ください。
※1. 次の服装での乗車はお控えください。
※ロングスカート・マキシスカート
※長いコートやストール
※ワイドパンツ・ガウチョパンツ等(裾が広がっているもの)
※裾が広がったパンツスタイルの場合は、必ず裾バンドなどで固定してください。
※2. 紐類の確認
※スニーカーの紐やパーカーのコードは、短くまとめるか内側に収納してください。
※万が一、衣類が巻き込まれた場合は、無理に引き抜こうとせず、安全な場所に停車して確認を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00126791XRC-163L-GE-TCグレージュ
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00126809XRC-163L-MB-TCミントブルー
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00126836XRC-163L-KH-TCカーキ
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00126852XRC-163L-MBK-TCマットブラック
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする