カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • ケーブル(3)
    • キャプチャユニット(2)
    • ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(1)
絞り込み
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - HDMI(オス)(1)
メス形状
  • HDMI(タイプA)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
  • オス - メス(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
色
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • エスエスエーサービス
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(93)
  • StarTech.com(156)
  • サンワサプライ(124)
  • j5 create(61)
  • オーム電機(4)
  • カシムラ(14)
  • ALPINE(4)
  • アイネックス(16)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(80)
  • JAPANNEXT(208)
  • ASUS(エイスース)(143)
  • ATEN(120)
  • NEC(109)
  • Dell Technologies(85)
  • Philips(81)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(56)
  • シャープ(55)
  • 塚本無線(54)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi usb」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3.0-HDMIキャプチャー エスエスエーサービス

    USB3.0-HDMIキャプチャー

    エスエスエーサービス(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ビデオカメラやスマホ等のHDMI出力可能な製品と接続し、別途サードパーティ製のソフトを使用する事で、USB-Aポートを搭載したPCで配信や録画等が出来ます。 対応ソフトウェアはOBS、ZOOM・Google meet・Amcap・VLCほか、USBビデオUVC/USBオーディオUACに対応したソフトウェアで動作します。
    仕様PU:デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、グラフィックカード:デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上対応OSWindows10、MacOSメモリー4GB以上最大解像度入力:UHD/4K 3840×2160 30Hz、出力:1920×1080 60Hzインターフェイス入力:HDMI、PC接続:USB 2.0/3.0ビデオフォーマットYUV,JPG動作電圧(V)DC5/0.4Aオーディオフォーマット:LPCM
  • 映像系ケーブル HDMIバスブースター 約50cm HDMI(オス) / HDMI(メス) / USB A(オス) エスエスエーサービス

    映像系ケーブル HDMIバスブースター 約50cm HDMI(オス) / HDMI(メス) / USB A(オス)

    エスエスエーサービス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    HDMIバスパワー補助用のUSBケーブル付きコネクタです。 HDMI分配器や切替器を併用した場合等に、デバイスのHDMIバスパワー不足が原因で モニターに正しく映像が表示されない現象を回避することができます。 また、スティックPCの補助電源等にも使用できます。
    仕様給電専用色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状HDMI Type-Aオス - USB Type-Aオス/HDMI Type-Aメス - USB Type-Aオスケーブル長(cm)50オス形状HDMI Type-A、USB Type-Aメス形状HDMI Type-A変換タイプオス - オス/メス - オス
  • USB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Set エスエスエーサービス

    USB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Set

    エスエスエーサービス
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    HDMI信号からビデオ映像・オーディオ音声の両方をキャプチャすることができます。 Windows MacとOSを選ばずシームレスに自動で認識し動作します。 動作するソフトウェアはUVC/UACに対応する編集・配信アプリなどUSBカメラに対応していれば、ほぼすべてのソフトウェアに対応します。 また、無料で公開されている配信・録画に特化した高機能なオープンソースなソフトウェアも数多く存在します。 汎用性が高いのでユーザーが自由にプラットフォームを選択することができます。 映像の入力ソースは最大でUHD(4K)の高画質映像に対応しております。
    仕様●HDMI 解像度:最大入力UHD/4K 3840×2160 30Hz●PC接続インターフェイス:USB A(2.0/3.0)●オーディオフォーマット:L-PCM●ビデオ出力フォーマット:YUV/JPG●入力インターフェイス:HDMI●入力対応規格:HDMI 1.2~1.4電源0.4A/5V解像度出力:最大 1920×1080 60Hz動作環境(CPU)デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、(グラフィックカード)デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上動作温度(℃)10~55対応ソフトウェアOBS、ZOOM、Google meet、Amcap、VLCほか
  • AV変換ケーブル エスエスエーサービス

    AV変換ケーブル

    エスエスエーサービス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    USB3.0ポートからHDMI出力を増設する為のアダプタです。HDMI出力端子を持っていないPC等にHDMI出力を増設する事ができます。
    伝送速度(Gbps)5対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB 3.0(オス) - HDMI A(メス)アダプター型式パッシブ対応解像度1080PUSBタイプUSB3.0メス形状HDMI変換タイプオス - メス
  • Type-C変換ケーブル エスエスエーサービス

    Type-C変換ケーブル

    エスエスエーサービス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    外部電源不要で、Type-C端末からHDMI出力が可能な変換ケーブルです。 Alternate Mode対応のスマートフォン、タブレット、モバイルノートPCなど、幅広いモバイル機器に対応してます。 PC接続時にはデュアルモニター出力(2画面表示)が可能で、作業効率の向上にも最適です。
    端子USB Type-C(オス) - HDMI Type-A(メス)×2
  • Type-Cマルチアダプタ エスエスエーサービス

    Type-Cマルチアダプタ

    エスエスエーサービス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    USB Type-Cポートを搭載したPCやスマートフォンに接続することで、HDMI映像出力+ USB3.0ポート + PD充電(最大100W)を同時に利用できる3in1マルチアダプタです。 出張先やオフィス、自宅など、あらゆる環境での周辺機器接続をサポートします。 1台3役、HDMI出力/USB3.0データ通信/PD充電を同時利用可能です。 ・4K(30Hz)対応HDMIポート:高解像度モニタやテレビ出力に最適です。 ・最大100W PD充電対応ノートPCの電源供給に対応いたします。 ・USB3.0ポート搭載しておりマウス・USBメモリ・外付けHDDなどに対応してます。 ・軽量コンパクト(約35g):持ち運びに便利でモバイル用途にも最適です。 ・プラグ&プレイ対応でドライバー不要ですぐ使用可能です。
    仕様PD電力供給:最大100W(※機器により異なります)対応OSWindows 11/Mac OS/iOS/Android寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58.5×11.5×31入力端子USB Type-C(オス)出力端子HDMI(メス)×1、USB3.0 Type-A(メス)×1映像出力最大4K(3840×2160)@30Hz転送速度(Gbps)USB3.0 最大5(理論値)