2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスエスエーサービス充電ケーブル
1本でType-C搭載機器を2台同時充電できるケーブルです。 iPhone、iPad、スマホやタブレットなど、増え続けるType-C充電機器を効率よく充電する事ができます。 2分岐合計で最大5V/3.0A出力まで対応が可能です。
規格USB2.0 対応PD(Power Delivery):非対応、対応電力:最大5V/3.0A(2分岐合計)、通信:不可(充電専用) 全長(cm)ケーブル:約20 端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)×2
1個
619 税込681
4日以内出荷

エスエスエーサービスType-Cケーブル
高出力・高耐久のeMarkerチップ搭載のUSB Type-Cケーブルです。 PD(Power Delivery)100W対応で、最大5Aの急速充電に対応し、ノートPCやスマートフォン、タブレットなど幅広い機器をスピーディーに充電できます。 データ転送も可能なUSB2.0規格で、充電しながらデータのやり取りもスムーズです。 iOS 26・iPadOS 26動作確認済みで、最新OS環境でも安心してご利用いただけます。
仕様PD(Power Delivery):最大100W 電圧20V/5A 規格USB2.0 対応通信:転送対応 端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) 転送速度(Mbps)480(理論値)
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)