カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ルーメン
  • 京セラ(15)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • 恵安(KEIAN)(2)
  • エレコム(1)
  • 三和電気計器(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 城東テクノ(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
  • メテックス(1)
  • 光電(1)
  • 井上金庫販売(1)
  • ALIENTEK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kdp10」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DisplayPort 1.4ケーブル 8K対応 ブラック ルーメンDisplayPort 1.4ケーブル 8K対応 ブラックルーメン
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
最大解像度 8K/60Hz・4K/120Hz の高解像度表示が可能です。 DisplayPort端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPortケーブルです。 1本のケーブルで双方向通信が可能! 最大32.4Gbpsの高速伝送が可能! 複数のディスプレイを数珠つなぎにし、今までよりも簡単にマルチディスプレイ環境を構築することが出来ます。 HDRに対応:明暗の差をよりダイナミックに表現できます。 デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCP(HDCP2.2/1.4)に対応しています。
ブラック規格DisplayPort規格Ver1.4コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大32.4対応解像度8K4K対応、Full HD(1080p)対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
DisplayPortケーブル ルーメンDisplayPortケーブルルーメン
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
1本のケーブルで双方向通信が可能なDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい1mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 8K/60Hz 4K/120Hz の超高解像度表示が可能で、これまでにないシャープネスな画像が楽しめます。
規格Ver1.4ケーブル長(m)1加工金メッキ、3重シールド解像度最大8K@60Hz対応端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス)データ転送超高速:32.4Gbps映像・音声映像:BR2、HDCP、Adaptive-Sync、3D映像、音声:32CH 1536Khz/24bit オーディオストリーム(音声映像完全同期)
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ