絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
ブランド
- ルーメン
- エレコム(22)
- JTT(15)
- アイネックス(14)
- エスエスエーサービス(6)
- StarTech.com(9)
- トライメイト(5)
- タイムリー(3)
- カモン(1)
- CIO(9)
- オーム電機(18)
- サンワサプライ(18)
- ELPA(14)
- サンワダイレクト(9)
- Pellucid(旧MIRAREED)(7)
- AZLA(アズラ)(6)
- 日本トラストテクノロジー(4)
- TOPLAND(3)
- audio-technica(3)
- ブランドをもっと見る
「usb-c l字」の検索結果
特価

USB Type-Cケーブル
ルーメン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である100Wまで対応します。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 デュアル4Kディスプレイにも対応します。 L型コネクタなので充電に場所を取らず、ゲーム/動画を楽しむ際にコネクタの部分が邪魔になりません。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。 断線しにくいメッシュタイプのケーブルを採用しました。仕様Thunderbolt:3/4互換規格USB4(Gen3x2)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(L型 オス)解像度8K/60Hz、4K/120Hzケーブル種類メッシュタイプ転送速度(Gbps)40適合用途充電・データ転送最大電力(W)供給電力:100
USB Type-Cケーブル
ルーメン¥3,798税込¥4,1781個当日出荷高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である240Wで、大幅に充電時間を短縮できます。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 デュアル4Kディスプレイにも対応します。 L型コネクタなので充電に場所を取らず、ゲーム/動画を楽しむ際にコネクタの部分が邪魔になりません。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。 断線しにくいメッシュタイプのケーブルを採用しました。仕様Thunderbolt:3/4互換規格USB4(Gen3x2)ケーブル長(m)1解像度8K/60Hz、4K/120Hz端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(L型 オス)転送速度(Gbps)40最大電力(W)供給電力:240
USB3.2 L型変換コネクタ USB-Aオス-Type-Cメス
ルーメン¥519税込¥5711個5日以内出荷USB-AポートをUSB Type-Cポートへ変換できるL型USBコネクターです。 USB-Aオス・USB Type-Cメス仕様で、ケーブルや機器の接続方向を変えたいときに便利。 L型形状により、ケーブルの無理な折れ曲がりやコネクタへの負担を軽減します。 USB 3.2 Gen 2(最大10Gbps)の高速データ通信に対応し、パソコン周辺機器や各種USB機器との接続におすすめです。規格USB 3.2 Gen 2(最大10Gbpsコネクタ形状USB-A(オス)-USB Type-C(メス)