絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

PARAGO

PARAGOのページです。PARAGOは、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PG20用ポータブル充電池 PARAGOPG20用ポータブル充電池PARAGO
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
充電池を利用頂くことにより、更に野外環境でも利用できるようになります。 この充電池は、8時間の充電で、最大8時間の利用をすることができます。(ECOモードで8時間、基本利用は4-8時間の利用目安) 冷凍冷蔵クーラーボックスとしての利用だけではなく、ノートパソコンの充電(Type-Cのみ)やスマートフォンの充電にも利用できます。 サイズは手のひらより少し大きいくらいのサイズです。 重さは「1.88kg」になります。 これにより、野外での活動も円滑になります。
寸法(mm)161×210×48.5質量(kg)1.88RoHS指令(10物質対応)対応
PG20用本体カバー PARAGOPG20用本体カバーPARAGO
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
本商品には、専用カバーを付けることができます。 冷凍冷蔵クーラーボックス自体の汚れを防ぐことが出来るのと、庫内が常温に戻る時間を緩めます。
RoHS指令(10物質対応)対応