絞り込み
ブランド
- TOKO(東洋計器興業)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: TOKO(東洋計器興業)のすべての商品
特価

一般圧力計B型Φ100
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から14日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
埋込形圧力計(SUS316)
TOKO(東洋計器興業)¥7,598~税込¥8,358~1個16日以内出荷接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ外径(Φmm)50精度±2.5%F.S材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。用途空調配管、設備配管等の温度測定材質SUS304(保護管)径(Φmm)100(指示部)精度±2%接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)115使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
測温抵抗体(フランジ)
TOKO(東洋計器興業)¥31,980~税込¥35,178~1個27日以内出荷フランジタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。 配管やダクト内の温度を計測目的に。仕様測温抵抗体材質保護管SUS304温度測定範囲(℃)-60~200測定電流1mARoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント階級(級)A電線口G1/2エレメント種類Pt100Ω
測温抵抗体(ねじ込み)
TOKO(東洋計器興業)¥24,980~税込¥27,478~1個27日以内出荷ねじ込みタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。 配管やダクト内の温度を計測目的に。仕様測温抵抗体材質保護管SUS304温度測定範囲(℃)-60~200測定電流1mARoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント階級(級)A電線口G1/2エレメント種類Pt100Ω
A級品真空計埋め込み形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ケース形状D枠(埋込型つば有り)大きさ(Φ)50mm種類真空計使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.接続ねじ1/4G(PF)材質(ケース)SPC2精度(%)±2.5F.S.最小目盛(MPa)0.005
埋込形真空計(SUS316)
TOKO(東洋計器興業)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から16日以内出荷接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)50精度±2.5%F.S材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥8,298~税込¥9,128~1個12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)100(指示部)精度±2%接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)115使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥5,998税込¥6,5981個12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
熱電対
TOKO(東洋計器興業)¥24,980~税込¥27,478~1個27日以内出荷用途大学や企業の研究室での実験に。精度クラス2測温接点非接地形RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント
リード線付測温抵抗体
TOKO(東洋計器興業)¥16,980~税込¥18,678~1個27日以内出荷感温部がΦ6.4×50mmと小型な為、保護管と組み合わせて配管に挿入したり、室内温度の計測に使用したり汎用性が高い。用途大学や企業の研究室での実験に。仕様測温抵抗体温度測定範囲(℃)0~100測定電流1mA端子M4圧着Y端子RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント階級(級)Bエレメント種類Pt100Ω
配管表面型測温抵抗体
TOKO(東洋計器興業)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から27日以内出荷配管表面測定用の測温抵抗体で既に稼働しているプラントや空調の配管で後から温度計測が必要になった場合や、配管が細くて温度センサーを挿入する事ができない場合でも温度計測を可能にします。用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。 配管の温度を計測目的に。仕様測温抵抗体温度測定範囲(℃)0~100測定電流1mA端子M4圧着Y端子RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント階級(級)Bエレメント種類Pt100Ω
一般真空計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)最小目盛(MPa)0.005
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,198税込¥4,6181個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。