撥水道場

撥水道場のページです。撥水道場は、ねじ・ボルト・釘/素材、自動車用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在24件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス用研磨パッド 撥水道場ガラス用研磨パッド撥水道場
389税込428
1個
当日出荷
ガラスの油膜除去やウロコ除去に。 黒いスポンジ面に液剤を付けてご使用ください。
サイズ(mm)100×45×22危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
トリガースプレーボトル 撥水道場トリガースプレーボトル撥水道場(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に材質ポリエチレン(PE)噴霧量(mL)0.3
スプレー容器/半透明 100mL 撥水道場スプレー容器/半透明 100mL撥水道場(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に材質HDPE幅(mm)40乳白色(半透明)容量(mL)100高さ(mm)144質量(g)23奥行(mm)40口内径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
スプレー容器/黒 500mL 撥水道場スプレー容器/黒 500mL撥水道場(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。液漏れ予防の為、ボトル口ネジに回り止め加工を施しています。 プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/500ml/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に材質HDPE幅(mm)65容量(mL)500高さ(mm)245質量(g)72奥行(mm)65口内径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
塗り込みスポンジ 撥水道場塗り込みスポンジ撥水道場
359税込395
1個
当日出荷
コーティング剤の塗り込みスポンジ。 持ち手にパッドが付いているので、力が均等に加わりムラなく塗り込めます。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチキャップボトル 撥水道場ワンタッチキャップボトル撥水道場
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に仕様ヒンジキャップ(中栓付)材質ポリエチレン(PE)穴径(Φmm)キャップ:4
スケールZERO 撥水道場スケールZERO撥水道場(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(50mL)ほか
当日出荷
ボディ塗装面に付いたスケール痕を、コンパウンドを使用することなく 塗って拭き取るだけで除去ができるクリーナーです。 コーティングの前処理や、施工後のメンテナンスにも
タイプスケール除去剤形式液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スプレー容器/白 50mL 撥水道場スプレー容器/白 50mL撥水道場
169税込186
1個
当日出荷
携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に材質HDPE幅(mm)32高さ(mm)125質量(g)15奥行(mm)32口内径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ式スプレーボトル 撥水道場プッシュ式スプレーボトル撥水道場
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
携帯に便利なプッシュ式スプレーボトルです。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト
用途液体の噴霧に仕様ミストスプレー材質ポリエチレン(PE)
ポリ角容器/グレー 5L(ノズル付き) 撥水道場ポリ角容器/グレー 5L(ノズル付き)撥水道場(5件のレビュー)
699税込769
1個(5L)
当日出荷
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。 中栓・キャップ・注ぎ口(ジャバラノズル)付き。 角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
用途液体の保存・保管に材質HDPE幅(mm)190グレー高さ(mm)235質量(g)370奥行(mm)145容量(L)5口内径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
レンチ式ナッター M8 8個セット 撥水道場レンチ式ナッター M8 8個セット撥水道場
1,998税込2,198
1袋(8個)
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
トリガースプレーボトル ポリエチレン 撥水道場トリガースプレーボトル ポリエチレン撥水道場
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に種別ガンスプレー噴霧量(mL)0.3
ウロコ落としZERO ハード 撥水道場ウロコ落としZERO ハード撥水道場
1,598税込1,758
1本(60g)ほか
当日出荷
今まで除去が困難とされていたガラスや鏡の頑固なウロコ(鱗状)被膜を落とす研磨剤です。限りなくガラスの硬さに近い大きな粒子を配合することで汚れを砕きながら磨き上げ、傷をつけずに汚れだけを取り除きます。業務用として鉄道車輌や温泉施設などのメンテナンス業向けに作られた製品なので、市販品では落ちない強固で強力なウロコでも確実に除去します。人・環境・ガラス、全てにやさしい天然素材のクリーナーです。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラー・風呂場や温泉施設のガラス・鏡のウロコ・水あか・カルキ・ウォータースポットの除去使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品をバフ(またはスポンジ)に適量とり、30cm角に塗り広げます。(3)霧吹き等で補水しながら、ポリッシャーの低速回転で研磨します。(手磨きの場合は専用スポンジでハガキ1枚分を目安に研磨し、除去できたら次の箇所に移行してください。)(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。種類液状危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
レンチ式ナッタープラス M8 撥水道場レンチ式ナッタープラス M8撥水道場
1,598税込1,758
1袋(4個)ほか
当日出荷
ハンドナッターやリベッターなどの本格的な専用工具が無くても、レンチがあれば低コストでブラインドナット(リベットナット)を装着できる便利用品です。めがねレンチ2本でハンドリベットが可能。ボルトがステンレス製なので、従来のレンチ式ナッターより強度が増し、折れにくくなりました。ちょっとナッターがあればいいなという時に。
用途車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。使用方法(1)レンチ2本(12mmと13mm)を用意します。(2)11.1mmの下穴にレンチ式ナッターを挿入し、13mmのレンチで奥のナットを高い位置で固定します。(3)12mmのレンチで、ボルトの頭を真横の位置で固定します。(4)13mmのレンチを下に押し込みます(このとき、12mmのレンチは動かさない)。(5)13mmのレンチを元の位置にはめ直します。(6)(4)~(5)の手順を、それ以上押し込めなくなるまで繰り返します。(7)13mmのレンチを逆方向に動かしてナットを緩めます。(8)レンチ式ナッターを取り外し、リベットナットが穴に固定されているか確認します。※詳細な取り付け方法は下記の動画を参考にしてください。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)2.5適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1適合ナットM8材質(ボルト)ステンレス材質(ナット)アルミ
洗車スポンジ 撥水道場洗車スポンジ撥水道場
159税込175
1個
当日出荷
日常のお手入れに。持ちやすい大きさで、細かい部分も洗えます。
サイズ(mm)150×90×25危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
レンチ式ナッター M8 4個セット 撥水道場レンチ式ナッター M8 4個セット撥水道場
1,198税込1,318
1袋(4個)
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
ワンタッチキャップ容器 撥水道場ワンタッチキャップ容器撥水道場
139税込153
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質HDPE口内径(Φmm)17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スプレー容器/黒 100mL 撥水道場スプレー容器/黒 100mL撥水道場(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
遮光性のある黒色スプレーボトル。携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に材質HDPE幅(mm)40容量(mL)100高さ(mm)154質量(g)23奥行(mm)40口内径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバークロス 撥水道場マイクロファイバークロス撥水道場(1件のレビュー)
499税込549
1枚ほか
当日出荷
洗車後の拭き上げや、コート剤のふき取り等に。
サイズ(mm)(1枚当り)400×400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウロコ落としZERO ソフト 撥水道場ウロコ落としZERO ソフト撥水道場
899税込989
1本(50g)
当日出荷から7日以内出荷
小さな粒子でキズをつけずに磨き上げ、鏡やガラスにクリアな輝きを取り戻します。油膜や古いコーティング膜も、こするだけで瞬時に除去が可能。フロントガラスやサイドガラス、サイドミラーにも使えます。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラ-の油膜・軽微なウロコ・水あか除去使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+ウールバフをご使用ください。種類液状危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハンド用スポンジパッド 撥水道場ハンド用スポンジパッド撥水道場
389税込428
1個
当日出荷
鏡やガラスに付いたウロコ・油膜除去用スポンジパッド。 ウロコ落としZERO(ハード・ソフト)と一緒にご使用下さい。
サイズ(mm)100×45×22危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ角容器/グレー 5L 撥水道場ポリ角容器/グレー 5L撥水道場
609税込670
1個
4日以内出荷
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。中栓・キャップ付き。角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
用途液体の保存・保管に材質HDPEグレー質量(g)370容量(L)5口内径(Φmm)30
角型ウールパッド 撥水道場角型ウールパッド撥水道場
2,398税込2,638
1個
当日出荷
鏡やガラスの油膜や古いコーティング剤の除去に。 オービタルサンダーに装着し、ガラス用研磨剤(ウロコ落としZEROソフト)を付けて磨いてください。
仕様オービタルサンダー用サイズ(mm)115×80×10(+毛先6)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウロコ落としZERO 鏡面仕上げ剤 撥水道場ウロコ落としZERO 鏡面仕上げ剤撥水道場
1,598税込1,758
1本(50g)
当日出荷から7日以内出荷
近年ポリカーボネード素材を使用した車輌や製品は増えております。ガラス用コンパウンドでは傷が入りますが、本製品はポリカーボネード素材でも傷を付けることなく、ウロコ、水垢汚れ、油膜汚れを除去することが可能です。
用途ポリカーボネード素材のウロコ・水垢・油膜除去用。傷消し、白濁、失透現象の改善に。使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+スポンジバフをご使用ください。種類液状危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応