絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

RIZDE

RIZDEのページです。RIZDEは、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水4極リレー RIZDE防水4極リレーRIZDE(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エンジンルーム等水のかかる場所での使用が可能です。
定格電圧(V)DC24定格電流(A)20全長(cm)50コード赤・黄・白(sq):2/青・黒:0.75sq使用可能電力【A接点(A/W)】20/360防水仕様IP×4相当RoHS指令(10物質対応)対応不適合DC12V車:使用不可
防水5極リレー RIZDE防水5極リレーRIZDE(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エンジンルーム等水のかかる場所での使用が可能です。
定格電流(A)20全長(cm)50コード赤・黄・白(sq):2/青・黒(sq):0.75使用可能電力【A接点(A/W)】20/360、【B接点(W)】360防水仕様IP×4相当RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ2ヒューズ電源 RIZDEマイクロ2ヒューズ電源RIZDE(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10本)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して電源を取り出せる。 ETC、レーダー、ドライブレコーダー、アクセサリーの電源をヒューズボックスから取り出せます。 差し換えるヒューズのサイズ、アンペア数は必ずご確認ください。
適合適合電力(V/W):DC12/60以下許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.75
防水4極リレー RIZDE防水4極リレーRIZDE(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
防水タイプリレー、電線50cm付き
用途エンジンルーム等水のかかる箇所での使用も可能です定格電圧(V)DC12定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×59×35
ワイヤーストリッパー RIZDEワイヤーストリッパーRIZDE
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
ワイヤーストリッパー本体は超高硬度の炭素鋼&亜鉛合金で作られている為非常に丈夫です。 グリップ部は耐摩耗性が高く、また滑り止め加工が施されている為ストレスなく使用が可能です。 自動調節機能付きで10~24AWGまでの電線に使用できます。
適合電線(mm2)0.2~6
ドレンパッキン RIZDEドレンパッキンRIZDE
929税込1,022
1袋(10枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途オイル交換時に。RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ・逆ハーネス RIZDEオーディオ・逆ハーネスRIZDE(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
収納ケース RIZDE収納ケースRIZDE
999税込1,099
1個
当日出荷
仕切り板入りで端子やヒューズの収納に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×195×42仕切板12枚入り仕切りあり外寸(幅×奥行×高さ)(mm)250×195×42
トヨタ・ワイドパネルセット RIZDEトヨタ・ワイドパネルセットRIZDE
599税込659
1個
6日以内出荷
トヨタワイドデッキスペースに市販のオーデイオデッキを隙間なく取付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応