271件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
1,298 税込1,428
8日以内出荷

1袋(10個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

特殊ラバー素材とクロス素材を特殊加工し、均一に配列された網目状の穴を開けることにより空気抜けを向上させ、これまでにない機能性、作業性を実現しました。特殊ラバー面では、鉄粉やペンキミストなどの付着物を容易に除去し、クロス面は洗車時の使用に最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×2×180 危険物の類別非危険物
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

アンティーク調でインテリアとしても使えるデザイン。軽量なので持ち運びも便利。キャンプやインテリア照明などにも。LEDランタンで昼光色と電球色の3つの光が楽しめます。充電式
付属品USB充電ケーブル 電源充電:USB Type-C 5V 2.4A以下 保護等級IPX5(充電口カバー装着が必要) バッテリーリチウムイオン18650 使用電池専用充電池 明るさ(Lm)最大400
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)Φ111×D49(ステー部除く) 材質(本体)アルミ 質量(g)436 電圧(V)DC12~80 消費電力(W)22 明るさ(Lm)3300 材質(ステー)ステンレス
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

フォークリフトや建機に使用可能 角度調節取付ステー付
材質(本体)アルミダイキャスト 質量(g)535 電圧(V)DC12~80 消費電力(W)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×138×45 材質(ステー)ステンレス 防水IP67
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

フォークリフトや建機に使用可能
材質(本体)アルミダイキャスト 質量(g)450(本体のみ) 電圧(V)DC12~80 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)126.5×108×52 最大消費電力(W)27 明るさ(Lm)2500 LED使用数(個)9 防水IP69K
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

小型9灯、12~48V車対応
材質ポリカーボネイト、アルミダイキャスト 質量(g)380(本体のみ) 消費電力(W)21 寸法(縦×横×厚さ)(mm)103.5×84×51.5(±1)(ステー部除く) 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67 明るさ(Lm)1540(実測値) LED使用数(個)9 許容電圧(V)12~80(動作電圧) ビームタイプ集光タイプ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

くわえ部には他では見られない特殊なクロスローレット加工を施しており、つかんだ部材を滑らずしっかりホールドします。サイズは200mmタイプにすることにより剛性を高めています。鈑金作業、薄板のつかみ作業、割りピン・スナップピンの引き抜き、サークリップ・スナップリング・とめ輪の脱着などに非常に使いやすく仕事がはかどります。くわえ”重視の為、カッター部はあえて省いております。
全長(mm)210 頭部厚(mm)11 頭部長(mm)77 先端厚さ(mm)口:2.7 頭部幅(mm)22 ハンドル幅(mm)53 先端幅(mm)口:3.7
1丁
4,298 税込4,728
翌々日出荷

1袋(10個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
14 税込15
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
628 税込691
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合R134 セット内容DZ1(6.8Φmm):949142-0010、DZ2(11Φmm):949142-0020、DZ3(13.8Φmm):949142-0030、DZ4(11Φmm):949142-0040、DZ8(13.8Φmm):581520-5100、DZ9(6Φmm):596193-5500(各5個)CS1(6Φmm):92470-N8200、CS2(11Φmm):92471-N8200、CS3(4.5Φmm):92472-N8200、CS4(14.8Φmm):92473-N8200、CS7(17.8Φmm):92477-N8200(各5個)MB1(6.3Φmm):SSA925C-050、MB3(13.8Φmm):SSA925C-050B、MB6(7.6Φmm):SSA925C-050F(各5個)SVP-R134:サービス缶用パッキン(2個)VC-R134:バルブコアー(3個) タイプ汎用
1セット(75個)
4,998 税込5,498
当日出荷

1袋(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

BMW専用のクリップセットで、ベスト18をセット組しました。カラーは純正同色で仕上がりにバリもありません。
セット内容MBM01-10,MBM02-10,MBM03-10,MBM04-10,MBM05-10,MBM06-10,MBM07-10,MBM08-10,MBM09-10,MBM10-10,MBM11-10,MBM12-10,MBM13-10,MBM14-10,MBM15-10,MBM16-10,MBM17-10,MBM18-10
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

R1234YFの低圧キャップです。
参考品番445021-7620 適合R1234YF タイプ低圧
1個
599 税込659
当日出荷

R1234YFの高圧キャップです。
参考品番445021-7610 適合R1234YF タイプ高圧
1個
90 税込99
当日出荷

自動車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト、建機など様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。 12V・24V兼用タイプ 9灯
材質(本体)アルミダイキャスト 消費電力(W)13.5 定格電圧(V)12~30 本体質量(g)370 光源1.5Wチップ×9個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)117×100×38(±1) 明るさ(Lm)2160(理論値) LED使用数(個)9 材質(ステー)ステンレス 防水IP67
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
電流(A)10
1本
599 税込659
当日出荷

1箱(100個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカースズキ 主な適合純正品番09148-06005 内径(Φmm)6 内径×外径(Φmm)6×16 外径(Φmm)16
1袋(100個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合R12 セット内容ZN1(11Φmm):596193-6100、ZN2(6Φmm):596193-5500、ZN4(15Φmm):596193-6000(各20個)ZN3(11Φmm):596193-8000、ZN6(14Φmm):596198-7100(各10個)ZN5(8Φmm):596193-8100、ZN7(9Φmm):596198-5600、ZN8(16Φmm):596193-9300、ZN9(18Φmm):596193-2600、ZN10(22Φmm):596193-1800(各5個)VC-R12:バルブコアー(5個) タイプゼクセル新型
1セット(110個)
3,998 税込4,398
当日出荷

エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合R134 セット内容CS1(6Φmm):92470-N8200(20個)CS2(11Φmm):92471-N8200、CS3(4.5Φmm):92472-N8200、CS4(14.8Φmm):92473-N8200(各10個)CS5(11Φmm):92475-W1000、CS6(14.8Φmm):92475-W2100、CS7(17.8Φmm):92477-N8200(各5個)VC-R134:バルブコアー(5個) タイプカルソニック新型
1セット(70個)
5,998 税込6,598
当日出荷

1セット(10個)
599 税込659
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

8穴および10穴のISO規格ホイールナット(M22)用。目視確認だけでナットの緩み判定が可能。判定エリアを矢印部が外れる事でナットの緩みを判断。簡単かつ正確な点検が可能。独自設計により、誰でも簡単に素手で組付け可能。組付け時のコケを抑制し、セットが容易に。裏表を間違えない形状。ホイール意匠に馴染むデザイン。
材質ポリエチレン 温度(℃)【融解】105 寸法A(mm)41.3 適合サイズ(mm)【ナット】33 寸法B(mm)52.6 寸法C(mm)20 入数(個)20
1袋(20個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

フォルクスワーゲン専用のクリップセットで、ベスト16をセット組しました。カラーは純正同色で仕上がりにバリもありません。
純正品番MVW01-10,MVW02-10,MVW03-10,MVW04-10,MVW05-10,MVW06-10,MVW07-10,MVW08-10,MVW09-10,MVW10-10,MVW11-10,MVW12-10,MVW13-10,MVW14-10,MVW15-10,MVW16-10,MVW17-10,MVW18-10
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

メルセデス・ベンツ専用のクリップセットで、ベスト18をセット組しました。カラーは純正同色で仕上がりにバリもありません。
セット内容MBZ01-10,MBZ02-10,MBZ03-10,MBZ04-10,MBZ05-10,MBZ06-10,MBZ07-10,MBZ08-10,MBZ09-10,MBZ10-10,MBZ11-10,MBZ12-10,MBZ13-10,MBZ14-10,MBZ15-10,MBZ16-10,MBZ17-10,MBZ18-10
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

270度の可動領域で必要に応じて光の焦点を合わせられる。1/4インチのカメラネジで三脚等に取付け可能。強力マグネットであらゆる金属面に接着。スイッチ長押しで光量を調節できる調光機能搭載。充電式バッテリー搭載でスマートフォン等への充電も可能。
セット内容TF-310,USBケーブル 材質ABS+PC+TPR+アルミニウム 質量(g)205 バッテリー3.7V・2000mAhリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)約3 サイズ(mm)W44×D34×H169 明るさ(Lm)COB500、トップライト170 点灯時間(時間)トップライト4、メインライト3 充電端子USB Type-C
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

車両整備に必要なシートカバー・ハンドルカバー・シフトカバー・フロアガードの4アイテムを一つにまとめており、使い終わったら元の袋に入れて、簡易的な感染対策にも。車検・点検などの整備工場や鈑金塗装などの鈑金工場、洗車などガソリンスタンドに。中古車や試乗車などの展示車やレンタカーなどの仕上げ車両に。シートカバーは、一般的なシートカバーのヘッドレスト部分の袋加工に加えて、座面側にも袋加工をしてある為、風などで捲り上がり難い仕様。ハンドルカバーは、ハンドル全面をカバーせず、グリップ部のみをカバーする為に、場内の簡単な移動にも対応。シフトカバーは、口部分にゴムを入れた為、風などで捲り上がり難く、フィット感が高い仕様。フロアガードは、一般的な紙のカバーに対し、ポリエチレンなので破けず、液体なども通さず、裏面はすべり難い加工済み。
セット内容シートカバー、ゴム入ハンドルカバー、ゴム入シフトカバー、フロアガード、チャック式ポリ袋 材質ポリエチレン 乳白色 サイズ(mm)●シートカバーH1360×W800×t0.015●ゴム入ハンドルカバーH100×W600×t0.02●ゴム入シフトカバーH150×W130×t0.015●フロアガードH530×W420×t0.05
1箱
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ミットタイプのマイクロファイバークロスの片面に特殊ラバー加工をした洗車作業時等に最適な製品です。手作業での除去に最適なラバーでの塗布方法で洗車と同時に除去作業を行うなど、効率的な作業を行えます。
寸法(mm)220×150×20 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

フィンガーサイズのスポンジにグリッド形状の特殊ラバーを加工した製品です。指先に被せてフィットする形状で、アルミホイール周辺やボディの細部など、曲面や機械作業が困難な細部の除去作業に効率的です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×20×100 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

湿気や水に強く、高い柔軟性と伸縮性能を備えたネオプレーン素材を使用したハンディーパッドは、ボディー曲面にも柔軟にフィットするので塗面に余計なダメージを与えません。
外径(Φmm)140 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷