絞り込み
ブランド
- Modes
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,043)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,438)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,663)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: Modesのすべての商品

大型車用カットダイスセット
Modes¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷大型バス・トラック等のハブボルトやインナーナットのネジ山が破損した場合にネジ山を修正するためのツールです。セット内容Tハンドル付ソケット(41HEX)ダイスM20×1.5 右ネジダイスM20×1.5 左ネジM20用ガイドダイスM24×1.5 右ネジダイスM24×1.5 左ネジM24用ガイドダイスM30×1.5 右ネジダイスM30×1.5 左ネジM30用ガイドスチールケース(ブルー)各1個
スプリングピン F/R&R
Modes¥4,498税込¥4,9481箱(2本)3日以内出荷参考品番13555-14800,MC414134,MC420078,MC423024その他【F/R】F/Rピン&R
ホイールナットインジケーター
Modes¥4,398税込¥4,8381袋4日以内出荷ISO規格ホイールナット用。目視確認だけでナットの緩みを判定可能 。判定エリアを矢印部が外れる事でナットの緩みを判断。経験に頼らず簡単かつ正確な点検が可能。独自設計により誰でも簡単に素手で脱着可能。抜去力5N・m以上のため走行中の脱落の心配なし。組付けのし易さによりミスを抑制。裏表を間違えない形状。ホイール意匠に馴染むデザイン。材質ポリエチレン温度(℃)融解:105寸法A(mm)41.3寸法B(mm)52.6寸法C(mm)20入数(個)20適合ナット径(Φmm)33
Volkswagen用 クリップセット
Modes¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷フォルクスワーゲン専用のクリップセットで、ベスト16をセット組しました。カラーは純正同色で仕上がりにバリもありません。純正品番MVW01-10,MVW02-10,MVW03-10,MVW04-10,MVW05-10,MVW06-10,MVW07-10,MVW08-10,MVW09-10,MVW10-10,MVW11-10,MVW12-10,MVW13-10,MVW14-10,MVW15-10,MVW16-10,MVW17-10,MVW18-10
車内クリーン4点キット
Modes¥9,998税込¥10,9981箱5日以内出荷車両整備に必要なシートカバー・ハンドルカバー・シフトカバー・フロアガードの4アイテムを一つにまとめており、使い終わったら元の袋に入れて、簡易的な感染対策にも。車検・点検などの整備工場や鈑金塗装などの鈑金工場、洗車などガソリンスタンドに。中古車や試乗車などの展示車やレンタカーなどの仕上げ車両に。シートカバーは、一般的なシートカバーのヘッドレスト部分の袋加工に加えて、座面側にも袋加工をしてある為、風などで捲り上がり難い仕様。ハンドルカバーは、ハンドル全面をカバーせず、グリップ部のみをカバーする為に、場内の簡単な移動にも対応。シフトカバーは、口部分にゴムを入れた為、風などで捲り上がり難く、フィット感が高い仕様。フロアガードは、一般的な紙のカバーに対し、ポリエチレンなので破けず、液体なども通さず、裏面はすべり難い加工済み。セット内容シートカバー、ゴム入ハンドルカバー、ゴム入シフトカバー、フロアガード、チャック式ポリ袋材質ポリエチレン色乳白色サイズ(mm)●シートカバーH1360×W800×t0.015●ゴム入ハンドルカバーH100×W600×t0.02●ゴム入シフトカバーH150×W130×t0.015●フロアガードH530×W420×t0.05
LEDワークライト 1灯タイプ
Modes¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷寸法(mm)Φ111×D49(ステー部除く)材質(本体)アルミ質量(g)436電圧(V)DC12~80消費電力(W)22明るさ(Lm)3300材質(ステー)ステンレス
LEDワークライト
Modes¥4,298税込¥4,7281個当日出荷自動車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト、建機など様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。 12V・24V兼用タイプ 9灯材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)13.5定格電圧(V)12~30本体質量(g)370光源1.5Wチップ×9個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)117×100×38(±1)明るさ(Lm)2160(理論値)LED使用数(個)9材質(ステー)ステンレス防水IP67
丸型LEDワークライト
Modes¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。 電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命。材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)12~48本体質量(g)355光源3Wチップ×9個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1)明るさ(Lm)2150(理論値)LED使用数(個)9材質(ステー)ステンレス防水IP67
メカニックプライヤー
Modes¥4,298税込¥4,7281丁翌々日出荷くわえ部には他では見られない特殊なクロスローレット加工を施しており、つかんだ部材を滑らずしっかりホールドします。サイズは200mmタイプにすることにより剛性を高めています。鈑金作業、薄板のつかみ作業、割りピン・スナップピンの引き抜き、サークリップ・スナップリング・とめ輪の脱着などに非常に使いやすく仕事がはかどります。くわえ”重視の為、カッター部はあえて省いております。全長(mm)210頭部厚(mm)11頭部長(mm)77先端厚さ(mm)口:2.7頭部幅(mm)22ハンドル幅(mm)53先端幅(mm)口:3.7
マイクロ2ブレードヒューズ用電源分岐コード
Modes¥1,898税込¥2,0881本(5本)当日出荷マイクロ2ブレードヒューズ用電源コードです。ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETCやナビ等の電源取り出しに便利です。用途ヒューズの交換材質スリーヴ部PVC 端子部黄銅電流(A)最大20配線長約150mm
スナップピン CM 抜け止め付
Modes¥4,998~税込¥5,498~1箱(100個)4日以内出荷材質SWB寸法S(mm)0.9寸法D(mm)1.8寸法D1(mm)5.4寸法H1(mm)1.8寸法H2(mm)0.5以下メッキクロメート適合穴径(Φmm)2.2
ダイハツクリップセット
Modes¥4,698税込¥5,1681セット4日以内出荷ダイハツイ車で使用頻度の高いクリップのセットセット内容MN52-10,MD21-10,MD63-10,MD9-10,MH052-10,MYCO-001
Mercedes-Benz用 クリップセット
Modes¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷メルセデス・ベンツ専用のクリップセットで、ベスト18をセット組しました。カラーは純正同色で仕上がりにバリもありません。セット内容MBZ01-10,MBZ02-10,MBZ03-10,MBZ04-10,MBZ05-10,MBZ06-10,MBZ07-10,MBZ08-10,MBZ09-10,MBZ10-10,MBZ11-10,MBZ12-10,MBZ13-10,MBZ14-10,MBZ15-10,MBZ16-10,MBZ17-10,MBZ18-10
BMW用 クリップセット
Modes¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷BMW専用のクリップセットで、ベスト18をセット組しました。カラーは純正同色で仕上がりにバリもありません。セット内容MBM01-10,MBM02-10,MBM03-10,MBM04-10,MBM05-10,MBM06-10,MBM07-10,MBM08-10,MBM09-10,MBM10-10,MBM11-10,MBM12-10,MBM13-10,MBM14-10,MBM15-10,MBM16-10,MBM17-10,MBM18-10
充電式COB作業灯
Modes¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷270度の可動領域で必要に応じて光の焦点を合わせられる。1/4インチのカメラネジで三脚等に取付け可能。強力マグネットであらゆる金属面に接着。スイッチ長押しで光量を調節できる調光機能搭載。充電式バッテリー搭載でスマートフォン等への充電も可能。セット内容TF-310,USBケーブル材質ABS+PC+TPR+アルミニウム質量(g)205バッテリー3.7V・2000mAhリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約3サイズ(mm)W44×D34×H169明るさ(Lm)COB500、トップライト170電球の種類COB LED点灯時間(時間)トップライト4、メインライト3充電端子USB Type-C
洗車ミット
Modes¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ミットタイプのマイクロファイバークロスの片面に特殊ラバー加工をした洗車作業時等に最適な製品です。手作業での除去に最適なラバーでの塗布方法で洗車と同時に除去作業を行うなど、効率的な作業を行えます。寸法(mm)220×150×20危険物の類別非危険物
フィンガースポンジ
Modes¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷フィンガーサイズのスポンジにグリッド形状の特殊ラバーを加工した製品です。指先に被せてフィットする形状で、アルミホイール周辺やボディの細部など、曲面や機械作業が困難な細部の除去作業に効率的です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×20×100危険物の類別非危険物
ハンディーパッド 140Φ
Modes¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷湿気や水に強く、高い柔軟性と伸縮性能を備えたネオプレーン素材を使用したハンディーパッドは、ボディー曲面にも柔軟にフィットするので塗面に余計なダメージを与えません。外径(Φmm)140危険物の類別非危険物