カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • ZHIYUN
  • パナソニックコネクト(18)
  • ホンダ(10)
  • StarTech.com(6)
  • JIKCO(ジコー)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • イチネン製作所(1)
  • GB[制御機器](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb-co」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60 RGB COB Light ZHIYUN

    超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60 RGB COB Light

    ZHIYUN
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    MOLUS X60RGBはクレジットカード・サイズの小型・軽量ボディで60W出力と明るく、RGBカラーにも対応、バッテリー駆動も可能な多用途のポータブルフィルライトです。
    適合CRI:≒95、TLCI:≒98質量(g)319出力電源アダプター:24V/2.7A電力(W)出力:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×71×56(バッテリー除く)入力電源アダプター:100~240V(50/60HZ) 最大1.5A冷却方式強制冷却色温度2700~6500K照度(Lx)2010(色温度6500K/明るさ100% /距離1m) R照度:634(1m)、G照度:688(1m)、B照度:194(1m)充電時間(時間)(バッテリー)USB-PD:2時間30分 (19.78V/1.45A/28W) QC:4 (12V/1.48A/18W)動作時間(バッテリー)50分動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)2550 21.6Vマウント1/4インチネジ穴Bluetoothアプリ:ZY Vega動作電圧(V)DC 24、USB-PD 9以上調光範囲0~100%
  • 200W COBライト MOLUS X200RGB COMBO ZHIYUN

    200W COBライト MOLUS X200RGB COMBO

    ZHIYUN
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    「MOLUS X200」シリーズは、独自の冷却システムと無駄を削ぎ落としたスマートな設計により、従来の同出力帯ライトに比べて圧倒的な軽量・小型化を達成しました。 煩わしい配線を減らし、スタジオから屋外ロケまで場所を選ばず強力な光を提供します。
    付属品本体、ZHIYUNレンズリフレクター(ボーエンズマウント)、Vマウント電源アダプター、ACケーブル、角度調整ブラケット、収納バッグ、Vマウントバッテリー拡張ハブ、延長ポール本体質量(g)約 810色温度2500 K - 10000 K本体サイズ(mm)165 × 115 × 82電源供給ACアダプター(付属) / Vマウントバッテリー(別売)対応照度(Lux)【(1m / 5500K時)】最大13400(リフレクター付)、7780マウントボーエンズマウント出力電力(W)200演色性(Ra)CRI ≒ 95 / TLCI ≒ 97 (D32 SSI=85)