200W COBライト MOLUS X200RGB COMBO

200W COBライト MOLUS X200RGB COMBO - ZHIYUN200W COBライト MOLUS X200RGB COMBO - ZHIYUN200W COBライト MOLUS X200RGB COMBO - ZHIYUN200W COBライト MOLUS X200RGB COMBO - ZHIYUN

「MOLUS X200」シリーズは、独自の冷却システムと無駄を削ぎ落としたスマートな設計により、従来の同出力帯ライトに比べて圧倒的な軽量・小型化を達成しました。 煩わしい配線を減らし、スタジオから屋外ロケまで場所を選ばず強力な光を提供します。

付属品
本体、ZHIYUNレンズリフレクター(ボーエンズマウント)、Vマウント電源アダプター、ACケーブル、角度調整ブラケット、収納バッグ、Vマウントバッテリー拡張ハブ、延長ポール
本体質量(g)
約 810
色温度
2500 K - 10000 K
本体サイズ(mm)
165 × 115 × 82
電源供給
ACアダプター(付属) / Vマウントバッテリー(別売)対応
照度(Lux)
【(1m / 5500K時)】最大13400(リフレクター付)、7780
マウント
ボーエンズマウント
出力電力(W)
200
演色性(Ra)
CRI ≒ 95 / TLCI ≒ 97 (D32 SSI=85)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80151255X200RGB COMBO
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする