ニッケンハードウエア

ニッケンハードウエアのページです。ニッケンハードウエアは、オフィス家具/照明/清掃用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエアViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LEDニッケンハードウエア
4,798税込5,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途壁面看板、ファサード用、両面発光タ イプ 360度配光電球の種類LED配光角度(°)360口金G13保護等級IP65調光の可否×入力電圧(V)AC100~AC240取付ピッチ(mm)200~250仕様ランプ重なり不要
ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト ニッケンハードウエアViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライトニッケンハードウエア(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷から8日以内出荷
A1サイズ、B1サイズ迄対応可能。これまでにない全光束1600lmもの明るさで街中のA型看板を明るくする次世代LEDクリップライトです。 壁面ポスター等にもご利用頂けます。
用途屋外A型看板用クリップライト入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×
ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエアViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LEDニッケンハードウエア
3,998税込4,398
1台
当日出荷から11日以内出荷
用途壁面看板、ファサード用、片面発光タ イプ 300度配光電球の種類LED配光角度(°)300口金G13保護等級IP65調光の可否×入力電圧(V)AC100~AC240取付ピッチ(mm)200~250仕様ランプ重なり不要
ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ ニッケンハードウエアViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプニッケンハードウエア
8,498税込9,348
1台
当日出荷から9日以内出荷
看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。
保護等級IP65調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240
ViewTron(ビュートロン)フランジセット ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)フランジセットニッケンハードウエア
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
アームフランジ保護等級IP65調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240
ViewTron(ビュートロン)ショートアームセット ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)ショートアームセットニッケンハードウエア
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
アームショートアーム保護等級IP65調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240
ViewTron(ビュートロン)天面アームセット ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)天面アームセットニッケンハードウエア
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
アーム天面アーム(伸縮式)保護等級IP65調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240
ViewTron(ビュートロン)L字アームセット ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)L字アームセットニッケンハードウエア(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
アームL字アーム(伸縮式)保護等級IP65調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240
ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器ニッケンハードウエア
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
VF40はコンパクトなボディで、看板H寸法2M~3.5Mの小型サインに最適な消費電力40W。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
用途小型看板サイン投光器消費電力(W)40入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000調光方式×電球の種類LED
ViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器 ニッケンハードウエアViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器ニッケンハードウエア
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
大型サイン専用のLED投光器。 独自の偏光レンズによってSVタイプは看板H寸法6MまでPVタイプは看板W寸法4Mまでをカバーします。 50mm角パイプ差込での取付、ブラケットでのボルト取付に対応。 ビューサイノンは大型看板の灯数を劇的に削減致します。
タイプ水銀灯700W、メタルハライド400W相当消費電力(W)240 ±5入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP66色温度(K)5000調光方式×電球の種類LED
ViewTron(ビュートロン)ストレートアームセット ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)ストレートアームセットニッケンハードウエア
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
アームストレートアーム(伸縮式)保護等級IP65調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240
ViewFlood(ビューフラッド)2軸回転ベース ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)2軸回転ベースニッケンハードウエア
7,798税込8,578
1台
6日以内出荷
駐車場等で、ビューフラッドをポール架台に投光器としてお使い頂く際に便利な2軸ベースをご用意しました。 標準付属アームを無駄にせずに利用可能な設計で、お求めやすい価格を実現。
用途架台用2軸ベース材質ステンレス寸法(mm)185×140質量(kg)1.1
ViewFlood(ビューフラッド)サインアーム ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)サインアームニッケンハードウエア
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
ビューフラッド専用のL字サインアームをご用意しました。スリムな2連パイプデザインで、見た目をスッキリとさせながらも十分な強度を確保。 ステンレス素材でサビに強いのも特徴です。ホワイトとブラックの2色展開。
用途サイン用L字アーム質量(kg)2.4材質ステンレス
ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器ニッケンハードウエア
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
VF120は看板H寸法4M~5.5Mの大型サイン用のLED投光器です。消費電力は125Wのハイパワー。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
用途大型看板サイン投光器電球の種類LED保護等級IP65消費電力(W)125ボディーカラー色温度(K)5000調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240
ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器ニッケンハードウエア
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
VF80はVF40よりも一回り大きいボディサイズで、看板H寸法3M~4.5Mの中型サインに最適な消費電力75W。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
用途中型看板サイン投光器消費電力(W)75入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000ボディーカラー調光方式×電球の種類LED