カテゴリ

  • バイク部品(1)
    • 液入りタイプ(電解液注入済)(1)
絞り込み
バッテリー品番(GSユアサ)
  • YTX7L-BS(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 6(1)
バッテリー品番(古河電池)
  • FTX7L-BS(1)
充電電流(A)
  • 0.7(1)
ブランド
  • GSユアサ
  • 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
  • AZ BATTERY(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 古河電池(1)
  • BROAD(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • GOAL(ゴール)(4)
  • KTC(2)
  • 工進(2)
  • スバル(2)
  • LONG(2)
  • TRUSCO(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • セルスター(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • KSフィルター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7l-bs」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(131件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)