カテゴリ
- バッテリー・電装(7)
- 国産乗用車用バッテリー(5)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用バッテリー(2)
絞り込み
長側面長さ(cm)
- 26(3)
ブランド
- GSユアサ
- モノタロウ(2)
- アトラス(ATLAS)(2)
- ACDelco(2)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- BM LINK(4)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(7)
- 古河電池(8)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- PITWORK(日産)(3)
- BIGM(丸山製作所)(130)
- SMC(126)
- 水本機械製作所(48)
- イスカル(18)
- エスコ(18)
- アサヒ工具(13)
- SAMTEC(12)
- 共立電気計器(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- ブランドをもっと見る
端子位置
- L(2)
短側面サイズ
- D(2)
性能ランク
- 85(1)
- 110(1)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
- 48(1)
- 53(1)
- 55(2)
48・53・55
定格電圧(V)
- 12(2)
12
「d26l」の検索結果

BVシリーズ バッテリー
GSユアサ(176件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)用途乗用車用仕様上部形状フラット
業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)
GSユアサ(11件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード
GSユアサ(7件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から翌日出荷電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution
GSユアサ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、。アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。
PRODA TAXIシリーズ タクシー専用バッテリー
GSユアサ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷タクシー業務の環境下では、熱による過充電だけでなく、電気負荷増大による放電気味使用も増加しています。 極板の耐久性をアップ(グリッドの強化とハードペーストを使用)することで、長寿命化を実現しました。 グリッドの(太桟化)により電気抵抗を小さくすることで導電性を向上。高い始動性能を発揮します。 PTX-D26は、寒冷地仕様車やアイドリングストップ機構搭載車にも対応可能です。 外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルタを内蔵した「防爆液栓」を採用しています。仕様上部形状突出長側面長さ(cm)26
業務用車向けバッテリー PRODA DELIVERY
GSユアサ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から7日以内出荷極板の耐久性向上で深放電に対応。 高い始動性能を発揮。補水作業を軽減。 配送車専用最適設計。 使用開始ラベル付。安全液栓を採用。形状(上部)突出電圧(V)12
補機バッテリー EHJシリーズ
GSユアサ(12件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から7日以内出荷純正OEM供給メーカーGSユアサ製。トヨタハイブリッド車用の補機バッテリー。用途プリウス・アクアなどトヨタハイブリッド車用補機バッテリー電圧(V)12(液入充電済み)
ECO.R HVバッテリー
GSユアサ(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷から6日以内出荷トヨタ系ハイブリッド車を幅広くカバーする補機用VRLAバッテリー。車室内搭載に対応するため、補水・液量チェックが不要のVRLAバッテリーを採用しました。VRLAバッテリーは、内部で発生するガスを負極板が吸収し水に戻す「還元反応」により、外部にガスや電解液を漏らさない特殊な構造です。トヨタがハイブリッド車の量産・販売を開始した1997年から、他社に先駆けて補機用バッテリーを供給してまいりました。「プリウス(初代W10系、二代目W20系、三代目W30系)」をはじめ、「アクア(初代P10系)」など、数多くのトヨタ系ハイブリッド車には、GSユアサ製補機用バッテリーが搭載されており、累計で1000万個以上を出荷・販売いたしました。用途ある日突然、パワースイッチを押しても車が動かないとならないために。電圧(V)12