カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • GSユアサ
  • TOTO(5)
  • 東京発条製作所(3)
  • MAC8(マックエイト)(2)
  • キングジム(1)
  • ナベヤ(1)
  • 栃木屋(1)
  • ACE(エース)(1)
  • Kawasaki(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-166」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御弁式鉛蓄電池 REHシリーズ GSユアサ制御弁式鉛蓄電池 REHシリーズGSユアサ
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
3C10A放電で11分間保持を可能にした、優れた高率放電特性~UPSに最適です極板構成・セル間接続構造・端子構造などに先進の技術を取り入れ、ひとクラス上の高率放電性能を実現しました。例えば、3C10A放電での持続時間は11分となり、従来の小形制御弁式鉛蓄電池の1.8倍(メーカー比)。同じ停電補償時間を得るなら、従来よりもひとまわり小さい蓄電池で済みます。約5~6年の寿命が期待できる設計フロート充電使用(25℃、2C10A放電)で約5~6年の寿命が期待できます。難燃材料を採用した仕様安全性を考慮して、電槽と蓋には難燃材料を使用しました。(V-O相当)ナットインサート形端子により、バー接続が容易銅合金製ナットインサートの端子構造を採用。これによりバー接続が容易になり、信頼性の高い蓄電池間接続が可能になりました。扱いやすいトップフラットでコンパクトな設計トップフラットの蓄電池形状に加え、新式の把手開口一体構造を採用。これにより、据付移動などの取り扱い作業が簡単になりました。
用途UPS計測、計装機器公称電圧(V)12
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ