カテゴリ
- バイク部品(3)
- 液入りタイプ(電解液注入済)(3)
絞り込み
バッテリー品番(GSユアサ)
- YT4L-BS(1)
- YT7B-BS(1)
- YT12A-BS(1)
- YT12B-BS(1)
- YTR4A-BS(1)
- YTX4L-BS(1)
- YTX5L-BS(1)
- YTX7A-BS(1)
- YTX7L-BS(1)
- YTX9-BS(1)
- YTX12-BS(1)
- YTX14-BS(1)
- YTX20L-BS(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.3(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 18(1)
バッテリー品番(古河電池)
- FT4L-BS(1)
- FT7B-4(1)
- FT12A-BS(1)
- FT12B-4(1)
- FTH4L-BS(1)
- FTR4A-BS(1)
- FTX5L-BS(1)
- FTX7A-BS(1)
- FTX7L-BS(1)
- FTX9-BS(1)
- FTX12-BS(1)
- FTX14-BS(1)
- FTX20L-BS(1)
充電電流(A)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.8(1)
ブランド
- GSユアサ
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
- AZ BATTERY(1)
- NBC[バッテリー](1)
- 古河電池(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- BC BATTERY CONTROLLER(9)
- LONG(7)
- PROST's(3)
- OUTDO(3)
- 工進(2)
- 三笠産業[工具](2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- StarTech.com(2)
- GIGABYTE(ギガバイト)(2)
- カツイチ(2)
- CKD(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- HONDA(FURUKAWA)(1)
- ブランドをもっと見る
「ytx」の検索結果

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(133件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー
GSユアサ¥7,998~税込¥8,798~1個翌日出荷から4日以内出荷充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。 電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。 ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。