絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

広和

広和のページです。広和は、測定・測量用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】水中カメラ 広和【レンタル】水中カメラ広和
6,898税込7,588
1台
翌日出荷から5日以内出荷
待望の超高輝度LEDライト搭載!
セット内容カメラ、カメラケーブル(25m)、カメラ取付金具、ドライバー、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニターパック)、収納ケース(カメラ用)、モニターパック、SDカード(4GB)、SDカード(8GB)、ACアダプター、収納ケース(モニターパック一体式)寸法(mm)59×58.6(幅は最大寸法・奥行きは突起部ケーブル含まず)質量(kg)【モバイルバッテリー】約6.0直径(Φmm)【カメラ本体】51電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)1.2+25(カメラ側水中コネクタ脱着方式)解像度【水平】520TV本撮像素子1/3"カラーCCDホワイトバランスオート画素数768(H)×494(V)灯数【LED】12最低被写体照度(Lux)0.035画角【気中】94.7°×70.8°ケーブル径(Φmm)6水深(m)50以浅サービス分類レンタル
【レンタル】パン・チルト付吊下式水中カメラ 広和【レンタル】パン・チルト付吊下式水中カメラ広和
8,498税込9,348
1台
翌日出荷から5日以内出荷
最大深度100mまでの水中を手軽に観察することが可能です。
仕様【パンニング】エンドレス360°、【チルティング】90°セット内容カメラ・カメラケーブル100m(ケーブルリール付)・収納ケース・コントローラ・SDカード 4GB・SDカード 8GB・収納ケース(コントローラ一体式)・ランプ調光装置・コントローラ接続ケーブル1m・電源ケーブル(漏電ブレーカ付)・取扱説明書(パンチルトズーム付き 吊下げ式カメラ)・取扱説明書(収納手順)・収納ケース材質アルミ合金・ステンレス・アクリル樹脂寸法(mm)【モニターパック】420×327×172質量(kg)約9(気中)寸法(幅W×高さH)(mm)300×395(フィン部含まず)ケーブル長(m)100レンズf=2.5~25mm(F1.8~F2.9)定格ランプ電力(W)150機能パン・チルト操作、ランプON・OFF、ズーム・フォーカスアイリス操作ジョイスティック、フォーカスマニュアル/オート切替スイッチ、アイリスマニュアル/オート切替スイッチ、ビデオ出力×1個ズーム光学10倍(電磁ズーム:10倍/光学ズーム)解像度【水平】470本以上耐圧力性100m(海水・淡水)撮像素子1/4インチカラーCCD画素数約38万画素灯数3供給電源AC100V最低被写体照度(Lux)1.5(F1.8)画角74°×55°(WIDE端)ケーブル径(Φmm)10.5映像出力1Vp-p 75Ωサービス分類レンタル
手動グリースポンプ KMPシリーズ 広和手動グリースポンプ KMPシリーズ広和
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
集中給脂を低コストで実現します。高圧でのグリス吐出が可能です。小規模の給脂範囲で給脂頻度が少ない場所に適しています。クレーン、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、一般産業機械に。
用途潤滑装置/デュアルライン用適合【グリス】#0~1幅(mm)210容量(mL)【グリス】2000高さ(mm)465.5タイプデュアルライン用タンク容量(L)2吐出圧力(MPa)20.6コード161-1440材質(タンク)アクリルアズワン品番64-8581-81危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)4.5
【レンタル】水中カメラ 広和【レンタル】水中カメラ広和
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から4日以内出荷
待望の超高輝度LEDライト搭載 高解像度低照度カメラで、暗い水中も驚くほど明るく映し出します 小型で汎用性・信頼性の高い水中カメラです 水産・土木・港湾関係等幅広い業種での調査に利用いただけます 脅威の水密構造により、水漏れの心配なし 超広角レンズで、広い視野を確保します超広角レンズで、広い視野を確保します 狭い場所も容易に観察可能! 特殊製法で、連続微振動・衝撃に強くメンテナンスフリー。
水深(m)最大使用:50レンズf=2.9mm(F2)寸法(mm)Φ51×59(ケーブル含まず)質量(g)約100(ケーブル含まず)材質樹脂製撮像素子1/3"カラーCCD総画素数38万画素解像度水平:520TV本最低被写体照度(Lux)0.035(F1.4)画角気中:91.4°×70.0°、水中:64.4°×50.5°ホワイトバランスオートフォーカス固定(0.2m~)ケーブル水中:Φ6mm×25m仕様アイリス:電子アイリス電源AC100VまたはDC12VLEDランプ12灯(調光付き)セット内容本体(ケーブル付き)、予備ヒューズ×2(3A)、プラスドライバ、映像ケーブル、モニター(収納ケース装着)、SDカード(4GB・8GB モニタ装着)、ACアダプタ、接続ケーブル(25m・固定ワイヤー付き)、リモコン、収納ケース、取扱説明書(本体・CL8819N・GV-VCBOX・かんたんガイド)サービス分類レンタル