絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

KNICK

KNICKのページです。KNICKは、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ削り出しシングルベルトループ KNICKアルミ削り出しシングルベルトループKNICK
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるシングルベルトループ。
用途作業用ベルトに取り付けられるベルトループ。カスタムパーツ。材質アルミニウム寸法(mm)105×28質量(g)21タイプアルミニウム削り出しタイプ加工アルマイト加工・一部削り出し
コーデュラバリスティック生地キーホルダー KNICKコーデュラバリスティック生地キーホルダーKNICK
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
KNICKS独自の商品は1つ持っているだけでオシャレに。さらにブランドとして統一性を持たせたくなるようなラインナップ。コーデュラバリスティック生地(D1680)を使用しているキーホルダー。
用途キーホルダーとして。仕様【リング】3個材質コーデュラバリスティック生地(D1680)寸法(mm)145×35ブラック
KH-20N用アタッチメント KNICKKH-20N用アタッチメントKNICK
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
KH-20用アタッチメント。付属アタッチメントとしてお使いいただけます。フェムテックアイテムとしてもお使いいただけます。
材質帆布生地寸法(mm)195×165ブラック
アルミ製サスペンダー用フック(SUSビスナット付) KNICKアルミ製サスペンダー用フック(SUSビスナット付)KNICK
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるサスペンダー用フック。
用途サスペンダー用フックとして。付属品SUSビスナット材質アルミ寸法(mm)60×87
コーデュラバリスティック生地キーケース KNICKコーデュラバリスティック生地キーケースKNICK
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるキーケース。コーデュラバリスティック生地(D1680)を使用。
用途キーケースとして使用できます。材質コーデュラバリスティック生地(D1680)寸法(mm)115×85ブラック
コーデュラバリスティック生地ウォレット/カードケース KNICKコーデュラバリスティック生地ウォレット/カードケースKNICK
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるウォレット/カードケース。コーデュラバリスティック生地(D1680)を使用。
用途ウォレット/カードケースとして使用できます。材質コーデュラバリスティック生地(D1680)寸法(mm)105×80ブラック
チェーン式ペンチ・ドライバーホルダー KNICKチェーン式ペンチ・ドライバーホルダーKNICK
17,980税込19,778
1個
欠品中
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。ペンチやドライバーなどを収納することができます。鋲補強。
用途ペンチやドライバーなどを収納することができます。TITプレート補強入りなので背折を防止。仕様台部表皮二重皮縫・鋲補強寸法(mm)245×100ナチュラルカラータイプTITプレート補強入り・チェーン式
チェーン式親子3段ペンチホルダー KNICKチェーン式親子3段ペンチホルダーKNICK
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。3段式なので、7・8インチペンチやニッパなどを収納することができます。
用途7・8インチペンチやニッパなどを収納することができます。TITプレート補強入りなので背折を防止。仕様台部表皮二重皮縫寸法(mm)235×80ホルダー数3段
【レンタル】防爆ポータブルpH計 KNICK【レンタル】防爆ポータブルpH計KNICK
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から4日以内出荷
・防水・防塵 防水・防塵機能が高く(IP66/67)、衝撃や対薬品にも優れています。 屋内・屋外問わず、あらゆるフィールドで活躍します。 ・センサ保護管 本体側面にQuiver(センサ保護管)を搭載。 センサを衝撃から守るだけでなく、保存液を入れても漏れない構造になっています。 ・フック 本体裏側に折り畳まれているフックを伸ばせば、本体を吊るした状態で使用することが可能です。 ・PC接続ソフトウェア Portavoとパソコンとの接続ソフト(Paraly SW112)が付属。 センサの管理が、お手持ちのパソコンにて容易に可能。 ・データロガー Portavo 904Xは5000件のデータを保存。多彩な保存トリガーの設定が可能。
仕様データロガー:5000件、メモログ:校正履歴を最大100件まで保存セット内容本体、pHセンサー(SE 554X)、センサーケーブル、通信ソフトCD-R(Paraly)、USBケーブル、pH標準液(4,7)、収納ケース長さ(mm)120寸法(mm)約132×156×30質量(g)約500電源単3電池×4本圧力0~10bar(G)温度(℃)0~135測定範囲(pH)0~14表示STN液晶ディスプレイ機能診断機能:センサデータ、校正データ、メモリテスト、デバイスデータ使用周囲温度(℃)-10~40防塵防水性能IP66/67使用周囲湿度相対湿度:0~95%コネクタM8(4ピン)入出力USB 2.0防爆認証IECEx Ex ia IIC T4/T3 Gaサービス分類レンタル