絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

KEYTEC

KEYTECのページです。KEYTECは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスコンクリート温度センサー T-BLOCK KEYTECワイヤレスコンクリート温度センサー T-BLOCKKEYTEC(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
完全国内生産 安心・安全へのこだわり/ひび割れ防止!さらなる安全施工に貢献リアルタイムデータ表示/打設から(電源ON後)約120日分(4か月)の記録可能打設後から自動測定・記録(15分毎)寒中・暑中コンクリート養生時のひび割れ防止対策コンクリート温度測定・コンクリート温度管理・コンクリート養生管理 本製品は、コンクリート内部に設置するものとして設計されています。
仕様ワイヤレス通信範囲:約12m(空気中では40m)、保存データ:12,288データ(15分間隔で128日間)、温度測定用センサーケーブルの長さ:30cmまたは3mから選択寸法(mm)38×38×12(結束バンド取付用の突起部、サーミスタ、ゴムシートを除く)測定精度±1℃測定温度範囲-30~80℃温度分解能(℃)0.1測定インターバル15分バッテリー寿命最長約4ヶ月
コンクリートハツリ作業 安全装置「Safety-Hatsuri-Laser」 KEYTECコンクリートハツリ作業 安全装置「Safety-Hatsuri-Laser」KEYTEC
1,698,000税込1,867,800
1式
4日以内出荷
業員の勘だよりだったハツリ作業を可視化!
【レンタル】生コン単位水量測定器 KEYTEC【レンタル】生コン単位水量測定器KEYTEC
15,980税込17,578
1台
翌日出荷から4日以内出荷
測定時間1分!簡単・迅速に測定!2ステップで測定できます。 最先端TRIME(c)レーダ技術採用! 材料密度を入力すれば、単位水量(kg/m3)が取得可能 生コンを入れたバケツに約5回プローブを挿入し測定するだけ IP68、過酷な環境条件でも取扱可能! 現場でPCが不要!入力も簡単
セット内容本体、ACアダプタ(変換アダプタ付き)、プローブ、プラスチックシャベル、クイックガイド、収納ケース質量(kg)プローブ:約1.2、表示装置:約0.5測定範囲約120~240kg/m3、導電率:0~50ms/cm(コンクリートまたはセメントの種類による)、水/セメント比:0.4~>1、含水率:0~100%(体積含水率)電源4.8V-DC、2000mAh電池容量、満充電時500回まで測定可能(充電時間約2時間)ケーブル長(m)約1.5使用温度(℃)プローブ:0~50、本体:-20~70測定精度単位水量:(スランプ値約30mm以上)約1~3kg/m3、含水率:全体の水分量から±3%測定時間約1分測定対象生コン/フレッシュコンクリート防塵防水性能プローブ:高耐久性のフレームステンレス、セラミック構造:IP68寸法(長さL×幅W)(mm)プローブ:155×60寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)表示装置:150×64×36繰返し精度±2 kg/m3サービス分類レンタル
【測定・測量機器レンタルサービス】ハツリ作業安全装置 KEYTEC【測定・測量機器レンタルサービス】ハツリ作業安全装置KEYTEC
取扱い終了
作業員の勘だよりだったハツリ作業を可視化!
仕様【モジュール数】緑ライン:CONE Module1個/赤ライン:4個、【水平ライン距離】±2mm/30mmセット内容本体・バッテリー・ACアダプター・三脚(調整ねじ×6付)・収納ケース寸法(mm)110×134質量(kg)1.4(バッテリー含む)電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)緑ラインのみ点灯:約11/赤ラインのみ点灯:約22/2色ライン点灯:約8光源緑ライン:可視光半導体レーザー532nm/赤ライン:可視光半導体レーザー635nm制御機能モーター制御方式指示精度【レーザーライン】±1mm/7mレーザー出力緑ライン:クラス2M/赤ライン:クラス1M/レーザーライン:1mW 以下自動補正機構電子水準センサー方式バッテリー容量(mAh)3400動作温度範囲(℃)-5~40