カテゴリ
- 家電(5)
絞り込み
ブランド
- タカコム
- KITO(キトー)(1,148)
- BIGM(丸山製作所)(97)
- イメージニクス(19)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- サンドビック(4)
- CKD(4)
- Flir(フリアーシステムズ)(4)
- KSフィルター(4)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- KTC(3)
- SONY(ソニー)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- ホーザン(3)
- イチネンTASCO(3)
- クボタ計装(3)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る
「sd3-m」の検索結果
特価

通話録音装置 VR-D179
タカコム¥35,980税込¥39,5781台当日出荷<受話器・外部入力接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応! 電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。 「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。 録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。 SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合) 専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。 独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1質量(g)約440電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)精度時計:月差±60秒(通電時25℃)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>起動形式音声起動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず)最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)メモリーOSが推奨する環境以上使用CPUOSが推奨する環境以上外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
通話録音装置 VR-D179A
タカコム¥42,980税込¥47,2781台当日出荷<電話回線接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応! 電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。 「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。 ・録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動、回線・外部起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。 SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合) 専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。 独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1色白質量(g)約460電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)精度時計:月差±60秒(通電時25℃)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>、電話回線接続:アナログ一般回線1回線 モジュラー接続起動形式音声起動/回線・外部起動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず)最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)メモリーOSが推奨する環境以上出力接点VR OUT端子:無電圧メーク(接点容量DC30V 500mA以下)使用CPUOSが推奨する環境以上接点仕様無電圧メーク/ブレーク(接点容量DC5V10mA以上接点抵抗1kΩ以下)外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ外部端子電話機接続ジャック(2-5番ピン)録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音音声出力VR OUT端子:-20dBV 600Ω対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
リモートホン AT-1000
タカコム¥38,980税込¥42,8781台当日出荷営業時間外の電話応答を自動化! 音声合成・年間タイマー搭載で、留守応答の設定・登録が容易! 外出先からのリモコン操作に対応! 用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。 応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。 応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。 「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。 年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。 外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。 用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。 応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。 応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。 「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。 年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。 外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、壁掛け用木ネジ、取扱説明書(保証書)仕様【応答 メッセージ】作成方法:音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-1000データ入力ソフト(添付品)、記憶媒体:SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、【プログラムタイマー】1日パターン 最大20種類、登録ステップ数 最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール 日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール 第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール 国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール 範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間 登録した月より10年、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】1GB以上の空き容量、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)質量(g)約390電源(V)AC100±10(50/60Hz)精度時計:月差±60秒(25℃、通電時)対応OSMicrosoft Windows 10/8.1 日本語版接続方式モジュラー接続最大消費電力(W)2.5外部出力端子イヤホン:3.5mm モノラルミニジャック インピーダンス32Ω保証期間停電バックアップ:年月日・時刻は約7年使用CPUOS が推奨する環境以上録音時間(分)応答 メッセージ:各チャネル最大5、用件メッセージ:合計約120メッセージ件数可変:最大10チャネル、固定:2チャネル(応答録音用・応答専用 各1チャネル)動作湿度(%)20~85(結露なきこと)保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数300件録音方式μ-law 8kHz 8bit モノラル抵抗値(Ω)直流:273動作温度範囲(℃)5~40回線種別アナログ一般回線/1回線
4回線音声応答装置
タカコム¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1色ブラック電源(V)AC100±10(50/60Hz)精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)直流抵抗270Ω接続方式モジュラー接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA最大消費電力(W)5インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること録音時間(分)最大100(全チャネル合計)メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)動作湿度(%)20~85(結露のないこと)保存湿度(%)20~85(結露のないこと)出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm保管温度範囲(℃)-10~50プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年プロトコルTCP/IP録音方式PCM 8kHz 16bit モノラルインピーダンス(Ω)【保留音】8停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年動作温度範囲(℃)5~40回線種別アナログ一般回線
4回線音声応答装置(外部機器制御機能付)
タカコム¥98,980税込¥108,8781台8日以内出荷外部機器制御機能付き。4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1色ブラック電源(V)AC100±10(50/60Hz)精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)直流抵抗270Ω接続方式モジュラー接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA最大消費電力(W)5インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること録音時間(分)最大100(全チャネル合計)メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)動作湿度(%)20~85(結露のないこと)保存湿度(%)20~85(結露のないこと)出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm保管温度範囲(℃)-10~50プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年プロトコルTCP/IP録音方式PCM 8kHz 16bit モノラルインピーダンス(Ω)【保留音】8停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年動作温度範囲(℃)5~40回線種別アナログ一般回線