カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • タカコム
  • NOK(8)
  • MICROCHIP(5)
  • ニッサン(2)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
  • ニチコン(1)
  • EPCOS(1)
  • MCC (Micro Commercial Components)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vr20a」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通話録音装置 VR-D179 タカコム通話録音装置 VR-D179タカコム
35,980税込39,578
1台
当日出荷
<受話器・外部入力接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応! 電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。 「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。 録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。 SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合) 専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。 独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1質量(g)約440電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)精度時計:月差±60秒(通電時25℃)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>起動形式音声起動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず)最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)メモリーOSが推奨する環境以上使用CPUOSが推奨する環境以上外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
通話録音装置 VR-D179A タカコム通話録音装置 VR-D179Aタカコム
42,980税込47,278
1台
当日出荷
<電話回線接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応! 電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。 「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。 ・録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動、回線・外部起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。 SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合) 専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。 独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1質量(g)約460電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)精度時計:月差±60秒(通電時25℃)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>、電話回線接続:アナログ一般回線1回線 モジュラー接続起動形式音声起動/回線・外部起動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず)最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)メモリーOSが推奨する環境以上出力接点VR OUT端子:無電圧メーク(接点容量DC30V 500mA以下)使用CPUOSが推奨する環境以上接点仕様無電圧メーク/ブレーク(接点容量DC5V10mA以上接点抵抗1kΩ以下)外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ外部端子電話機接続ジャック(2-5番ピン)録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音音声出力VR OUT端子:-20dBV 600Ω対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
電話機・ファックスカテゴリ