カテゴリ

  • 自動車純正部品(192)
  • 制御機器(59)
  • メカニカル部品(44)
  • 切削工具(24)
  • 家電(21)
  • バイク純正部品(15)
  • 機構部品(14)
  • 電気材料(11)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 物流用品(7)
  • テープ(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 安全用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 電動工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vr20」の検索結果

関連キーワード
451件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール VR VR20A NOK

    オイルシール VR VR20A

    NOK
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    ・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1213-A0寸法d2(Φmm)23寸法d3(Φmm)32適合軸径d1(Φmm)20使用可能軸径(mm)19~21
  • オイルシール VR VR20A-F NOK

    オイルシール VR VR20A-F

    NOK
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1213-A3寸法d2(Φmm)23寸法d3(Φmm)32適合軸径d1(Φmm)20使用可能軸径(mm)19~21
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付

    モノタロウ(61件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
  • オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

    オイルシールVR型(ニトリルゴム)

    NOK(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
  • シルバーセブン ヤマヨ

    シルバーセブン

    ヤマヨ(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    鋼製塗装巻尺。 精密測定・建築用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材にメタリック焼付塗装。 50mは鉄骨工事標準巻尺として社内検査成績書付。
    厚さ(mm)0.27テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • チューブレス TB用バルブ TIPTOP

    チューブレス TB用バルブ

    TIPTOP(13件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トラック・バス用のチューブレスバルブ
    用途トラック・バス(TB)用穴径(Φmm)9.7
  • 引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線

    引込用ビニル絶縁電線 DV-R

    行田電線(38件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途600V以下の架空引込線に使用されます。
  • 六角軸ビニールホルソー JAPPY

    六角軸ビニールホルソー

    JAPPY
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
    材質S45C刃厚(mm)1.5
  • 内蓋CV-R 200 前澤化成工業

    内蓋CV-R 200

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    949税込1,044
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
  • TB用チューブレスバルブ ニッケル TIPTOP

    TB用チューブレスバルブ ニッケル

    TIPTOP
    619税込681
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    トラック・バス用のチューブレスバルブ
  • 六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm KIドリル

    六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm

    KIドリル
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●プールBOX(樹脂)穴あけ作業に最適です。●塩ビパイプを綺麗に貫通可能です。●ビニール板貫通の瞬間、切片が落下します。●切断面の仕上がりが綺麗です。●切片がホルソーに絡みません。
    用途●プールBOX(樹脂)・塩ビパイプ・ビニール板・ベニア板の切断に。
  • オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

    オイルシールVR型(ニトリルゴム)

    NOK
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
  • オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールVR型(ふっ素ゴム)

    NOK
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
  • 外部速度設定用可変抵抗器 オリエンタルモーター

    外部速度設定用可変抵抗器

    オリエンタルモーター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エンドレスカナグVR KITO(キトー)

    エンドレスカナグVR

    KITO(キトー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
  • 大型車新ISO用チューブレスバルブ PACIFIC

    大型車新ISO用チューブレスバルブ

    PACIFIC(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    新ISO規格ホイール対応のチューブレスバルブ。
    材質ニッケル穴径(Φmm)9.7
  • SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-09-N デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
  • 交流定電圧電源装置 日動工業

    交流定電圧電源装置

    日動工業
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    発電機による不安定電源も一定に調整。 85V~115Vを100Vに安定させる機器です。 サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。
    仕様屋内用出力電圧100V 接地2P×2温度上昇主要発熱部85℃以下応答時間(秒)0.2以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて10使用環境温度(℃)-5~40負荷変動0~100%出力電圧可変範囲(V)±3%以内効率90%以上(最低入力電圧において)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
  • VレバーVR2 バイタル工業

    VレバーVR2

    バイタル工業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • ウェットティッシュ クリーナー 大判 厚手 ウイルス除去 除菌 消臭 アルコール エレコム

    ウェットティッシュ クリーナー 大判 厚手 ウイルス除去 除菌 消臭 アルコール

    エレコム
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ウイルス除去・除菌・消臭が同時にできる!高機能性ウイルス除去剤を配合したウェットクリーニングティッシュです。
    用途アルコールと高機能性ウイルス除去剤を配合し、拭くだけでウイルス除去・除菌・消臭が可能なウェットクリーニングティッシュです。 。キーボード、マウス、受話器、その他OA機器、共有スペースなど、デスク周りや日用品に潜むウイルス・菌の除去にご使用できます。 。通常の除菌シートでは除去できないウイルスまで強力に除去することができます。 。公的機関(一般社団法人 日本食品分析センター)でウイルス減少試験を実施し、インフルエンザウイルス・ネコカリシウイルス(ノロウイルスの代替ウイルス)の除去効果が実証されています。 。やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系スパンレースを使用しています。 。繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。 。1枚でたっぷり拭ける厚手大判タイプです。 。※液晶などの画面には適していません。表面のコーティングが剥離する恐れがあります。液晶などの画面には液晶用ウェットクリーニングティッシュ(WC-DPシリーズ)、液晶用ドライクリーニングティッシュ(WC-DCシリーズ)などをご使用ください。 。※すべてのウイルス・菌に対して効果があるわけではありません。 。※手や顔など人体には使用しないでください。 。※病気の治療や予防を目的とするものではありません。 。※ウイルスの働きを抑制するものではありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質レーヨン系スパンレース寸法(mm)ティッシュサイズ:300×200枚数20枚入り主成分精製水、エタノール(アルコール)、ウイルス除去剤、グリセリン、防腐剤
  • 交流定電圧電源装置 AVRシリーズ スワロー電機

    交流定電圧電源装置 AVRシリーズ

    スワロー電機(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
    周波数(Hz)50/60温度上昇主要発熱部85℃以下定格入力電圧(V)AC100±15%応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上保護機能ノーヒューズブレーカー絶縁耐圧AC1500V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)-5~40効率90%以上(最低入力電圧にて)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等
  • 外部速度設定器・外部トルク設定器 オリエンタルモーター

    外部速度設定器・外部トルク設定器

    オリエンタルモーター
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • ブルコラン丸棒材 前田シェルサービス

    ブルコラン丸棒材

    前田シェルサービス
    7,898税込8,688
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)500
  • キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー)

    キトーチェンスリング100(カナグ部材)

    KITO(キトー)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。
    材質合金鋼
  • リーマ 超硬S S-NVR ニチアロイ(日本超硬)

    リーマ 超硬S S-NVR

    ニチアロイ(日本超硬)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • オイルシール VR VR200A NOK

    オイルシール VR VR200A

    NOK
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    ・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3作動方式(軸)回転厚さt(mm)15部品番号BM1244-A0寸法d2(Φmm)210寸法d3(Φmm)245適合軸径d1(Φmm)200使用可能軸径(mm)190~210
  • パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ コガネイ

    パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。
    ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)-0.0025~-0.095設定圧力単位kPa排気機構リリーフタイプ
  • アシストグリップ アッセンブリー ニッサン

    アシストグリップ アッセンブリー

    ニッサン(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー

    ニチアロイ(日本超硬)
    169,800税込186,780
    1本
    翌々日出荷
    下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • (24382)カバー、リレー ボックス ニッサン

    (24382)カバー、リレー ボックス

    ニッサン(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • リーマ 超硬S S-NVR ニチアロイ(日本超硬)

    リーマ 超硬S S-NVR

    ニチアロイ(日本超硬)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • 平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)

    平行移動形エアハンド

    New-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールVR型(ふっ素ゴム)

    NOK
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形

    行田電線
    45,980税込50,578
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    定格電圧(V)600
  • ホルダ(溝入れ) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(溝入れ)

    NTKカッティングツールズ
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
  • リーマ 超硬付 T柄 ST-NVR ニチアロイ(日本超硬)

    リーマ 超硬付 T柄 ST-NVR

    ニチアロイ(日本超硬)
    189,800税込208,780
    1本
    3日以内出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • (96329)カバー,インサイド ミラー ニッサン

    (96329)カバー,インサイド ミラー

    ニッサン(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途小内径溝入れホルダ勝手右勝手
...