カテゴリ
- 厨房用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ファミリー・ライフ
- アイリスオーヤマ(10)
- YAMAZEN(山善)(9)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 三化工業(5)
- イースタン工業(3)
- エスケイジャパン(2)
- タカギ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱電機(1)
- 山崎実業(1)
- THERMOS(サーモス)(1)
- be worth style(ビーワーススタイル)(1)
「2口ih」の検索結果

脚付2口IHクッキングヒーター
ファミリー・ライフ¥18,980税込¥20,8781台9日以内出荷工事不要で簡単設置!安心安全の2口IH調理器。高火力2口タイプ&左右別々の温度調節で調理がはかどる!自動オフなど7つの安全機能付きです。ガスコンロがIH調理台に早変わり!。ハイパワー:左右同時使用で最大1400W。脚付きだから下の空間にお皿などが置けて便利!。熱効率の良いIHで光熱費を賢く削減!コストダウン。7つの安全機能:鍋判別機能、鍋なし自動オフ、小物検知機能、切り忘れ自動オフ、異常温度自動オフ、待機機能、マグネット式プラグ。一般的なコンロ台と同じ高さになる脚付き!工事不要でスッキリ収まります。お手入れ簡単ガラストップ。一部組立式。1年間保証書付き付属品取扱説明書(保証書付き)、電源コード、アップスタンド×2個仕様揚げ物モード:80度/120度/150度/180度/200度(5段階)材質ガラス、ポリプロピレン質量(kg)(約)2.8色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1400電源コード(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)42×25×6高さ(cm)アップスタンド取り付け時:(約)16モード加熱:左ヒーター 200W相当/400W/700W/800W/1000W(5段階)・右ヒーター 200W相当/400W/500W/600W/700W(5段階) 同時使用の場合は最大1400Wまで使用可能
1台6役のマルチパン(20cm)
ファミリー・ライフ¥4,898税込¥5,3881個9日以内出荷便利な注ぎ口がついた!1台6役のマルチパン。焼く・煮る・炒める・揚げる・茹でる・沸かす。優れた熱伝導率と蓄熱性で美味しく焼き上げます。ワイドな底面で焼き魚も楽々。両サイドに注ぎ口付で便利。側面に垂れがちな汁物や粘度のあるソースも注ぎやすくて便利です。ガス・IH・ハロゲン・シーズ・ラジエント。容量約2L材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、外底面:鉄(溶射加工)、ハンドル:フェノール樹脂・ステンレス鋼質量(g)(約)560寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)42×23.5×11.5満水容量(L)(約)2