FUNAHASHI4日以内出荷
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表・裏にトッピングした厚みのある生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。食用油に強く、摩擦や耐久性にも優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。※日光や蛍光灯のもとで長時間晒されると黄ばみが発生する場合がございます。※全ての油に耐性があるわけではございませんのでご注意ください。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。仕様GR S厚さ(mm)本体0.4色ホワイトサイズL材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ナイロン 裏:NBRゴムトッピング質量(g)580(Lサイズ)寸法(cm)90×110本数ヒモ:3耐熱温度(℃)130材質(ひも)CSMゴム紐長(cm)100ハトメニッケル