FUNTEX Pro High VFUNAHASHI4日以内出荷
JIS T 8127高視認性安全服Class3適合の3層高視認レインギア耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)では最上位のClass6に適合しています。視認性が求められる現場に最適です。反射テープにはJIS規格適合の熱転写反射材(ガラスビーズ)を採用し、夜間・悪天候でも360°どこからでも反射します。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットが左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。反射テープ不要の方、反射テープを特定の位置に入れたい方向けに、同素材で反射テープなし(ブルー・ネイビー)でのご用意もあります。(FS-21015)
用途道路作業など視認性が必要な現場に。ハードな現場に。仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・360°熱転写反射テープ(ジャケット:胸元/裾各1本 両袖口各2本,パンツ:膝上/膝下各1本)・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め色イエローサイズ4L質量(g)1100(L寸)材質(裏)FUNTEX Pro材質(表面)ポリエステル100%適応身長(cm)180~185適応胴囲(cm)105~115材質(裏地)ナイロントリコット100%耐水圧(mmH2O)20000透湿度(g/m2)25000適応胸囲(cm)115~125